₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1.5-50-3903-녹색 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3 밀 그린
2일 이내 배송
₩ 51,328 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 초록색 |
컬러 패밀리 | 초록색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
프로모션 제한 | 승진 자격이 없습니다 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 1/2" x 50 야드 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 |
제품 탐색
- SLOAN 0308281PO 소켓 느슨한 키
- HOFFMAN AAA1588 앵글 어댑터, HMI 받침대, 8 x 8인치 받침대에 적합, 알루미늄
- ANVIL 0500380464 조절식 클레비스, 304 스테인리스강, 10인치 크기
- MAIN FILTER INC. MF0593375 0075R020BN4HC 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 5.67인치 높이
- GRAINGER ZUSA-HT-3898 튜브, 라텍스, 내부 직경 2mm, 외부 직경 4mm, 전체 길이 10Ft, 황색
- 베링거 시스템 CHR-PS-300-X-06 베링거 파이프 시스템 CHR-PS-300-X-06
- STEARNS 브레이크 108708200161 Bissc Br-Sw40Mm Hubcl H
- EDWARDS SIGNALING 270TWM 나사형 벽 마운트, 회색
더 알아보기
- BFT 게이트 오프너
- 회색 제조
- 홀랜더
- 키샤프트
- 메인필터 주식회사
- 절연 도구 세트
- 세척 분수 부품
- 오일 제거 필터
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 팬 슈라우드 필터
- DESTACO 810 시리즈 공압 토글 클램프
- AKRO-MILS 30110 선반통
- FERNCO 플렉시블 탭 새들, 티 & 와이
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 480V 델타 277차 전압, XNUMXY/XNUMX XNUMX차 전압
- YALE 헤비 듀티 레버 잠금 장치
- EXCELTA 니들 노즈 플라이어
- 스피어 밸브 CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 나사형 끝단, EPDM
- MARTIN SPROCKET 볼 베어링 플랜지 유닛
- REGAL 미터법 엔드밀, 더블 엔드, 2 플루트, HSS, CC, 주석
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1.5-50-3903-녹색 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3 밀 그린
₩ 51,328 /단위