₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-50-3903-파란색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 블루 비닐
2일 이내 배송
₩ 36,949 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 파란색 |
컬러 패밀리 | 파란색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 "x 50 yd. |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 파란색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2025 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 | |
![]() |
1.5-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,289 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC IMLLEDA22J5BHF 조명 기구, 루멘 2000
- VOLKEL 93717 머신 탭, JIS B-4430/C-R35 HSSE, UNC 7/16 x 14 사이즈
- VOLKEL 82034 원형 다이, 형식 AHSS BS 1127, UNC 1/2 x 13 크기
- SLOAN 306880 키 포함 가방, PVD 광택 황동 마감
- CLEVELAND C83534 0 볼 엔드 밀, 4 플루트, 15/64인치 밀링 직경, 2.5인치 전체 길이
- DDS 183007TC 로터리 샤프트 오일 씰, Tc, 니트릴, 18mm ID, 30mm Od, 7mm 폭, 7Psi
- EATON 3A40264H19 고정확도 전류 변압기, 유형 Scv-D, 3000/5 비율, C400 정확도 등급
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS CS50CA05 도관 어댑터, 액밀, 0.5인치
더 알아보기
- BFT 게이트 오프너
- 키샤프트
- 피어리스 하드웨어
- 경고
- 부처 유압장치
- 바닥 기계 패드
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 도어 레버 잠금 장치
- 아연 도금 파이프
- 순환 수베이스 보드 히터
- CONDOR 남성용 케블라 코튼 내열 장갑
- MILLER ELECTRIC Performance 시리즈 TIG 용접 장갑
- NIROFLEX USA Niroflex2000 베임 방지 장갑, 손목 길이
- TEMPCO 맥시밴드 히터
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 250 가스 스프링
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 250W
- LEESON 산업 농업 의무 모터, 단상, TEFC, 강성 베이스
- ANSELL 32-105 Hynit 경량 보호 장갑
- TSUBAKI QD 부싱, SD형
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BD 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-50-3903-파란색 덕트 테이프 1 x 50야드 6.3밀리 블루 비닐
₩ 36,949 /단위