₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-50-3903-GREY 덕트 테이프 1 x 50 야드 6.3 밀 그레이 비닐
2일 이내 배송
₩ 36,672 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 회색 |
컬러 패밀리 | 회색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
덕트 테이프 폭 | 1" |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 "x 50 yd. |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | CN |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 | |
![]() |
1.5-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,289 |
제품 탐색
- 모스 절단 도구 10083 테이퍼 섕크 드릴, 직경 1-19/64인치, 길이 14-1/4인치, Hss
- SCHNEIDER ELECTRIC 750XCXRC-120A 플러그인 릴레이 11 핀 옥탈 120VAC
- SHAT-R-SHIELD F32T8TL / 850 / HV / ALTO 형광등 T8 32w 5000k 비산 방지
- GEORG FISCHER 829-080 커플링 8인치 소켓 PVC
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 6754
- IPS SCS-24 톱, 24인치 슈퍼 케이블, 스테인리스 스틸
- MARTIN SPROCKET R2010X4 기어 랙, 10 직경 피치, 48인치 길이, 1.250인치 두께, 스틸
더 알아보기
- 데이마크
- 키샤프트
- 실리
- 유티카
- 드블린
- 열쇠 고리
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 금속 클래드 채찍
- 토양 오거 키트
- 원추형 와셔
- DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
- ML KISHIGO 후크 앤 루프 메시 조끼, 4개 포켓, 오렌지
- MOON AMERICAN 여성용 건식 소화전, 90도 포함. 팔꿈치
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, NPTF 나사산, 폴리프로필렌 화이트
- ASCO 밸브 밸브 재구축 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 6-32 Unc
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시 12홈 기존 스톡 시브
- DYNABRADE 튠업 키트
- SMC 밸브 Mht 시리즈 그리퍼
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-50-3903-GREY 덕트 테이프 1 x 50 야드 6.3 밀 그레이 비닐
₩ 36,672 /단위