₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000029153 5451 천 테이프 2인치 x 36야드 5.6밀 브라운
2일 이내 배송
₩ 1,840,740 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
백업 재료 | 천 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
색상 | 갈색 |
컬러 패밀리 | 갈색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 폭 | 2" |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.414 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- RIDGID 45348
- 과학 절삭 공구 TM125-32A 101693 스레드 밀, 카바이드, TiAlN, 3 플루트, #8-32 스레드 크기, 1/8 인치 크기 커터 직경
- MCR SAFETY 963M 역학 장갑, 사이즈 M, 합성 가죽, ANSI 컷 레벨 A2
- 적응-모두 3069W-16-26
- BRADY PS-125-150-BK-S-2 와이어 마커 와이어 슬리브 PermaSleeve(R)
- 앤빌 0390067643
- DDS 35727SCV 로터리 샤프트 오일 씰, Sc, 불소, 35mm ID, 72mm Od, 7mm 폭, 10Psi
- TB WOODS 73300092 슬리브 커플링
더 알아보기
- 하이테크
- 키샤프트
- 쿨 마스터
- 워터세이버 수도꼭지 회사
- 트루 스펙
- 라벨 디스펜서
- 와이어 카트 액세서리
- 스프링클러 밸브
- 구조 와셔
- 바닥 샌더 액세서리
- ANSELL 28-507 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- CONDOR 소가죽 팜 장갑
- MEMPHIS GLOVE 빅 제이크 A+ 사이드 가죽 팜 작업 장갑
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 빨간색
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 750 가스 스프링
- FERVI 도구 롤링 캐비닛
- HOFFMAN 유형 4 인발 푸시버튼 인클로저
- EATON HT800 시리즈 표시등
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MSFS 단일 감속 감속기
- WHEATON 계량식 눈금 병, 투명
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000029153 5451 천 테이프 2인치 x 36야드 5.6밀 브라운
₩ 1,840,740 /단위