CHICAGO PNEUMATIC 공기 스크루드라이버
필터
필요한 압력: 90의 PSI
스타일 | 모델 | 조작 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 전체 길이 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP2755 | 고속, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.3 " | 10 | 일반 | 2200 RPM | 권총 | ₩ 477,207 | |
B | CP2621 | 높은 토크, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 9.1 " | 31 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | ₩ 1,292,217 | |
C | CP2765 | 높은 토크, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 7" | 10 | 일반 | 900 RPM | 권총 | ₩ 574,892 | |
D | CP2780 | 높은 토크, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.5 " | 10 | 일반 | 2100 RPM | 권총 | ₩ 581,717 | |
E | CP2611 | 높은 토크, 인체 공학적, 3 개의 공기 흡입구 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 9.3 " | 21 | 산업(공업) | 1000 RPM | 권총 | ₩ 1,218,070 | |
F | CP2003 | 거꾸로 할 수 있는 | 1 / 8 "NPT | 2.25 | 7.7 " | 9 | 산업(공업) | 1100 RPM | 인라인 | ₩ 2,050,545 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 계량
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 알루미늄 막대 주식
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 오버 헤드 도어 씰
- 접지 오류 보호
- 덕트 팬 및 액세서리
- 파워 가위
- 지붕이기
- HVAC 테스트 기기
- APPROVED VENDOR 너즐 어셈블리
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기, I- 라인 실장
- T&S 실험실 수도꼭지
- PETERSEN PRODUCTS 910-4 시리즈 핫 탭 슬리브
- FERVI 디지털 타코미터
- HOFFMAN 유형 4 3 도어 플로어 스탠드 XNUMX 포인트 래치 인클로저
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 볼 체크 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- REAL-TITE PLUGS 육각 확장 확장 플러그
- SMC VALVES Peapp 시리즈 폴리에틸렌 튜브
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기