그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 7.75 |
CFM @ 완전 부하 | 31 |
클러치 식 | 정밀 차단 클러치 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 1000 RPM |
핸들 타입 | 인라인 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
조작 | 높은 토크, 인체 공학적 |
전체 길이 | 9.1 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 시작하려면 푸시 |
토크 범위 소프트 드로우 | 7 ~ 58 인치 -lb. |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조작 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 전체 길이 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2611 | 높은 토크, 인체 공학적, 3 개의 공기 흡입구 | 1 / 4 "NPT | 5.25 | 9.3 " | 21 | 산업(공업) | 1000 RPM | 권총 | ₩ 1,218,070 | ||
CP2755 | 고속, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.3 " | 10 | 일반 | 2200 RPM | 권총 | ₩ 477,207 | ||
CP2765 | 높은 토크, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 7" | 10 | 일반 | 900 RPM | 권총 | ₩ 574,892 | ||
CP2780 | 높은 토크, 인체 공학적 | 1 / 4 "NPT | 2.5 | 6.5 " | 10 | 일반 | 2100 RPM | 권총 | ₩ 581,717 | ||
CP2003 | 거꾸로 할 수 있는 | 1 / 8 "NPT | 2.25 | 7.7 " | 9 | 산업(공업) | 1100 RPM | 인라인 | ₩ 2,050,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.