₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1.5-50-3903-GREY 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3밀 회색
2일 이내 배송
₩ 46,165 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 덕트 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | 천 |
색상 | 회색 |
컬러 패밀리 | 회색 |
덕트 테이프 주요 소재 | 비닐 |
덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 50 미터 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 250°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 15.4 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 3903 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
덕트 테이프 등급 | Light-Duty 제품 |
덕트 테이프 길이 | 50 미터 |
덕트 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 길이 | 50 미터 |
임페리얼 테이프 WXL | 1 1/2" x 50 야드 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 45.7m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
전체 테이프 직경 | 3 1 / 4 " |
연속 | 3903 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 코팅 천 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 분배 양식 | 연속 롤 |
테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
테이프 신장 | 135% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내식성, 내습성 |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 덕트 테이프 |
테이프 인장 강도 | 12.6파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.5 |
테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.315 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,602 | |
![]() |
1-50-3903- 녹색 | 20 온스 / 인치 | 초록색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,564 | |
![]() |
1-50-3903-그레이 | 20 온스 / 인치 | 회색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 32,357 | |
![]() |
1-50-3903-레드 | 20 온스 / 인치 | 빨간색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 30,381 | |
![]() |
1-50-3903- 화이트 | 20 온스 / 인치 | 백 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,981 | |
![]() |
1-50-3903- 노란색 | 20 온스 / 인치 | 노란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1" | ₩ 31,416 | |
![]() |
1.5-50-3903- 블루 | 20 온스 / 인치 | 파란색 | 덕트 테이프 | 비닐 | 최대 250도 F | 1.5 " | ₩ 45,703 |
제품 탐색
- MICRO PLASTICS 15TSP035 원형 스탠드오프, 1/4인치 - 20 나사 크기, 나일론, 1인치 크기, 1/2인치 OD, 오프화이트, 10팩
- WATTS 30-4135-12 0242006 유연한 가스 커넥터, 3/4 x 1/2 인치 공칭 크기, 304 스테인리스 스틸
- EATON CB0833T120208KG Pringle 볼트 압력 접촉 스위치, 800A, 120V, 상단 공급, 208V, 3극, XNUMX선
- GRAINGER ZUSA-RC-1309 Viton 원형 코드, Std, 검정색, 5.7mm, 50ft 전체 길이, 75A, -15°F ~ 400°F
- GPI 15085001 미터 바디 나사, 스테인리스 중간 압력 미터
- 다이나브레이드 22810
- APPLETON ELECTRIC U21X3PB 제어 스테이션, 폴리에스테르
더 알아보기
- 데펠스코
- 키샤프트
- 리 스타
- 킹스턴 밸브
- 기어렌치
- 수레
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- LED 캔 조명 하우징 및 팬
- 도어 커버 플레이트
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- AKRO-MILS 30094 Shelfmax 선반통
- FALLTECH 배꼽 패드, 상부 몸통 연결부, 혀
- CONDOR 염소가죽 장갑, 화이트
- MECHANIX Muticam Fastfit 전술 장갑
- CHICAGO PNEUMATIC CP0200 시리즈 샌드 래머
- TENNSCO Z 베이스 프론트
- EATON 릴레이 소켓
- MARTIN SPROCKET 2VP 시리즈 보어 규격 유형 2 홈 도르래
- 그레인저 니플
- TB WOODS 테이퍼 그리드 커플링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1.5-50-3903-GREY 덕트 테이프 1-1/2인치 x 50야드 6.3밀 회색
₩ 46,165 /단위