LOVEJOY MOL 시리즈, 올덤 고정 나사 스타일 커플링 허브 인치 보어
필터
각도 오정렬: 3도 , 보어 유형: 지루한 , 색상: 실버/메탈 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 최대. 작동 온도: 176도 에프 , 시리즈: MOL 시리즈 , 스타일: 고정 나사 , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 관성 모멘트 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458111 | - | 3 / 8 " | 몰32 | 39.80 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 87,741 | RFQ
|
A | 68514458089 | - | 1 / 7 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 64,349 | RFQ
|
A | 68514458078 | - | 1 / 4 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 58,494 | RFQ
|
A | 68514458102 | - | 3 / 8 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 70,203 | RFQ
|
B | 68514458077 | 0.001파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
B | 68514458076 | 0.001파운드.인치.제곱 | 1 / 8 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
B | 68514458090 | 0.003파운드.인치.제곱 | 5 / 16 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
B | 68514458605 | 0.003파운드.인치.제곱 | 1 / 8 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
B | 68514458088 | 0.003파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
B | 68514458100 | 0.008파운드.인치.제곱 | 1 / 4 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.102 " | 0.800 " | M5 | - | RFQ
|
B | 68514458612 | 0.008파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.102 " | 0.800 " | M5 | - | RFQ
|
B | 68514458101 | 0.008파운드.인치.제곱 | 5 / 16 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.102 " | 0.800 " | M5 | - | RFQ
|
B | 68514458611 | 0.008파운드.인치.제곱 | 1 / 8 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.102 " | 0.800 " | M5 | - | RFQ
|
B | 68514458113 | 0.025파운드.In.Sq. | 1 / 2 " | 몰32 | 39.80 인치-파운드 | 1.260 " | 1.299 " | 0.100 " | M6 | - | RFQ
|
B | 68514458112 | 0.025파운드.In.Sq. | 7 / 16 " | 몰32 | 39.80 인치-파운드 | 1.260 " | 1.299 " | 0.100 " | M6 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 필터 / 조절기
- 소프트 양면 쿨러
- 저수지 액세서리
- 샤프트 아버
- 모터용품
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 데이터 및 통신
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 용접봉 및 와이어
- DAYTON 유형 CX 동력 전달 V 벨트
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 7/16인치 보어 직경
- KENNEDY KYAccry 시리즈 관형 잠금
- BRADY 5180 시리즈, 레터 라벨
- ZSI-FOSTER Cush-A-Claw 스트럿 마운트
- PASS AND SEYMOUR Wideslide 시리즈 토글 팬 속도 제어
- GRUVLOK 아연 도금 일반 엔드 크로스
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지 끝단, FKM
- BALDOR MOTOR 삼상 세척 모터, C-Face Footless, 완전 밀폐형
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 330 시리즈