SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 7/16인치 보어 직경
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5MMF5 | 3.12 " | 1 / 2 " | ₩ 53,515 | |
A | 5MMF7 | 4.12 " | 1.5 " | ₩ 59,290 | |
A | 5MMF9 | 5.62 " | 3" | ₩ 67,375 | |
A | 5MMG0 | 6.62 " | 4" | ₩ 74,252 | |
A | 5MMG1 | 7.62 " | 5" | ₩ 78,225 |
복동 원형 에어 실린더, 7/16인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더는 유압 시스템에서 물체를 움직이는 추력/힘을 생성하는 데 이상적인 공압 장비입니다. 열악한 환경과 온도에서도 작동할 수 있도록 알루미늄 피스톤(비자성)이 있는 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 이 실린더는 왕복 운동을 제공하여 단동 실린더보다 더 큰 추력 및 이동을 제공합니다. 공기 실린더는 알루미늄 엔드 캡을 사용하여 기수에 장착됩니다. 1~6인치 스트로크 길이로 제공되는 다양한 복동 원형 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 창 팬
- 덕트 호스 액세서리
- 실험실 집게 및 집게
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 절단 도구
- 윈치
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 파워 가위
- 용접 화학
- KIPP 스테인리스 스틸 윙 노브, 내추럴 폴리싱
- ALLEGRO SAFETY EZ Air PAPR 어셈블리, 이코노미
- BANJO FITTINGS 화면 6 메쉬
- DIXON 스위블 조인트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-12 Un
- EATON HLD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- SLOAN 내부 커버 어셈블리
- RAMFAN Atex 연장 코드
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES5, 엘라스토머 커플링
- HUB CITY 65 시리즈 베벨 기어 드라이브