LOVEJOY 68514458112 모션 제어 커플링 허브, 39.80인치 Lbs 토크, 1.260인치 직경, 0.025Lbs 인치 제곱 관성
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
각도 오정렬 | 3도 |
튜브 내경 | 7 / 16 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 실버/메탈 |
커플 링 크기 | 몰32 |
커플 링 타입 | 올덤, 인서트 포함 XNUMX피스 디자인 |
커플 링 무게 (Lb.) | 1.90 온스 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.512 " |
맥스. 구경 | 0.551 " |
최대 작동 온도 | 176도 에프 |
RPM | 1200 RPM |
최소 구경 | 0.315 " |
관성 모멘트 | 0.025파운드.In.Sq. |
공칭 토크 | 39.80 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.260 " |
전체 길이 | 1.299 " |
평행 오정렬 | 0.100 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MOL 시리즈 |
고정 나사 크기 | M6 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 8788in.-lbs./rad |
음량 | 0.81285 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
모델 | 관성 모멘트 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458111 | - | 3 / 8 " | 몰32 | 39.80 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 87,741 | RFQ
|
68514458078 | - | 1 / 4 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 58,494 | RFQ
|
68514458102 | - | 3 / 8 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 70,203 | RFQ
|
68514458089 | - | 1 / 7 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 64,349 | RFQ
|
68514458076 | 0.001파운드.인치.제곱 | 1 / 8 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458077 | 0.001파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458088 | 0.003파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.