LOVEJOY 68514458076 모션 제어 커플링 허브, 6.20인치 Lbs 토크, 0.63인치 직경, 0.001Lbs 인치 제곱 관성
항목: CM7YHY
모델 : 68514458076
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
각도 오정렬 | 3도 |
튜브 내경 | 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 실버/메탈 |
커플 링 크기 | 몰16 |
커플 링 타입 | 올덤, 인서트 포함 XNUMX피스 디자인 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.20 온스 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.276 " |
맥스. 구경 | 0.236 " |
최대 작동 온도 | 176도 에프 |
RPM | 2400 RPM |
최소 구경 | 0.118 " |
관성 모멘트 | 0.001파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 6.20 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 0.709 " |
평행 오정렬 | 0.400 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MOL 시리즈 |
고정 나사 크기 | M3 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 620in.-lbs./rad |
음량 | 0.10954 cu. 에. |
모델 | 관성 모멘트 | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 고정 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458111 | - | 3 / 8 " | 몰32 | 39.80 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 87,741 | RFQ
|
68514458078 | - | 1 / 4 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 58,494 | RFQ
|
68514458102 | - | 3 / 8 " | 몰25 | 17.70 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 70,203 | RFQ
|
68514458089 | - | 1 / 7 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 64,349 | RFQ
|
68514458077 | 0.001파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰16 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | RFQ
|
68514458088 | 0.003파운드.인치.제곱 | 3 / 16 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
68514458090 | 0.003파운드.인치.제곱 | 5 / 16 " | 몰20 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.