수압 감소 밸브
수압 감소 밸브는 배관 시스템에서 파이프를 통해 흐르는 물의 압력을 제어하고 감소시키는 데 사용되는 장치입니다. 유입되는 수압이 높아지는 곳에 설치됩니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대 온도 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36H21401 | ₩688,772 | ||||||
A | 36H70901 | ₩6,154,428 | ||||||
A | 36H21901 | ₩4,760,448 | ||||||
A | 36H70003 | ₩8,142,232 | ||||||
A | 36H21902 | ₩4,998,336 | ||||||
A | 36H70002 | ₩8,142,232 | ||||||
A | 36H21801 | ₩3,874,079 | ||||||
A | 36H21903 | ₩4,998,336 | ||||||
A | 36H71001 | ₩13,416,619 | ||||||
A | 36H21403 | ₩723,212 | ||||||
A | 36H71902 | ₩7,567,728 | ||||||
A | 36H71901 | ₩10,782,576 | ||||||
A | 36H71903 | ₩7,567,728 | ||||||
A | 36H20403 | ₩563,640 | ||||||
A | 36H70001 | ₩7,754,544 | ||||||
A | 36H70902 | ₩6,462,204 | ||||||
A | 36H21501 | ₩1,063,468 | ||||||
A | 36H21803 | ₩4,067,896 | ||||||
A | 36H21702 | ₩2,552,340 | ||||||
A | 36H21502 | ₩1,116,640 | ||||||
A | 36H21802 | ₩4,067,896 | ||||||
A | 36H21601 | ₩2,126,992 | ||||||
A | 36H21602 | ₩2,233,364 | ||||||
A | 36H21503 | ₩1,116,640 | ||||||
A | 36H21402 | ₩723,212 |
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36HLF20002 | ₩5,476,996 | |||||
A | 36HLF20303 | ₩683,032 | |||||
A | 36HLF20702 | ₩2,577,428 | |||||
A | 36HLF20503 | ₩1,063,244 | |||||
A | 36HLF20502 | ₩1,063,244 | |||||
A | 36HLF20603 | ₩2,255,232 | |||||
A | 36HLF20302 | ₩683,032 | |||||
A | 36HLF20003 | ₩5,476,996 | |||||
A | 36HLF20403 | ₩683,032 | |||||
A | 36HLF20602 | ₩2,255,232 | |||||
A | 36HLF20402 | ₩683,032 | |||||
A | 36HLF21503 | ₩1,353,100 | |||||
A | 36HLF20401 | ₩544,005 | |||||
A | 36HLF20301 | ₩471,712 | |||||
A | 36HLF20501 | ₩581,682 | |||||
A | 36HLF20601 | ₩1,255,187 | |||||
A | 36HLF20701 | ₩1,401,417 | |||||
A | 36HLF20801 | ₩1,902,914 | |||||
A | 36HLF20901 | ₩2,464,507 | |||||
A | 36HLF20001 | ₩4,230,257 |
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF207P1 | ₩985,796 | ||||||
A | 36LF305P1 | ₩672,448 | ||||||
A | 36LF10703 | ₩1,097,936 | ||||||
A | 36LF10802 | ₩2,081,184 | ||||||
A | 36LF20303 | ₩464,464 | ||||||
A | 36LF108P3 | ₩2,159,052 | ||||||
A | 36LF20802 | ₩1,923,236 | ||||||
A | 36LF1S801 | ₩2,102,940 | ||||||
A | 36LF1S803 | ₩2,203,124 | ||||||
A | 36LF2040170LU | ₩443,800 | ||||||
A | 36LF205G1 | ₩589,792 | ||||||
A | 36LF207G1 | ₩986,524 | ||||||
A | 36LF30802 | ₩2,095,856 | ||||||
A | 36LF10403 | ₩488,712 | ||||||
A | 36LF306P1 | ₩1,007,440 | ||||||
A | 36LF204G1 | ₩490,000 | ||||||
A | 36LF106P1 | ₩972,048 | ||||||
A | 36LF106G3 | ₩1,487,472 | ||||||
A | 36LF10702 | ₩1,097,936 | ||||||
A | 36LF107G3 | ₩1,143,352 | ||||||
A | 36LF2050170LU | ₩545,244 | ||||||
A | 36LF207P2 | ₩1,032,668 | ||||||
A | 36LF305G2 | ₩720,132 | ||||||
A | 36LF307P1 | ₩1,086,596 | ||||||
A | 36LF106G1 | ₩1,006,012 |
무연 수압 감소 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3/4" LFN45BM1-DU-EZ | AG2AXN | ₩ 399,105 |
수압 감소 밸브 1/2 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8 | AE9PXH | ₩ 270,060 |
Hydronic 감압 밸브, 1/2인치 흡입구, 6.8 Bar 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S1156F-STD | BP6EAZ | ₩ 203,644 |
Bolier 공급 밸브 릴리프 압력
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
334-3 | 아2WWJ | ₩ 330,785 |
압력 안전 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 0 ~ 30psi, 물 배출
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LF123-LP 3/4 | BP4DVK | ₩ 1,909,005 |
감압 스트레이트 밸브, 조절 가능ch 홈이 있는 흡입구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FAPRVG250 | BX7EQU | ₩ 4,034,912 | 자세히 |
감압 스트레이트 밸브, 조절 가능, 2-1/2 FNPT 흡입구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FAPRVF250 | BX7EQZ | ₩ 4,034,912 | 자세히 |
감압 밸브, 4인치 입구, 4인치 출구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LFF115 4 | CA9QVD | ₩ 7,090,888 | 자세히 |
이중 수 미터 연결부가 있는 감압 밸브, 3/4인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
34-600XLDMHR | CV8NAF | ₩ 390,892 | 자세히 |
수압 감소 밸브
Raptor Supplies Apollo, Watts, 벨 앤 고셋, 타코, Wilkins 및 현금 애크미. 이 수압 감소 밸브는 주택 배관 라인, 파이프 피팅 및 저압 파이프라인에 이상적입니다. 아폴로 36ELF, 36H, 36 HLF 및 36LF 시리즈 밸브는 저연 또는 무연 청동 구조로 스테인리스강 조정 나사와 유전체 케이지가 있어 내부식성이 뛰어납니다. 압력 범위는 15 ~ 75 PSI입니다. 이러한 Apollo 밸브에는 FNPT 연결부가 있으며 안정적인 작동을 보장하기 위해 ASSE 및 CSA 표준에 따라 설계되었습니다. 1/2인치에서 3인치 파이프 크기로 제공됩니다. 와트 은 압력 범위가 3~140 PSI인 밸브를 위해 철, 청동, 무연 황동, 무연 구리 및 무연 구리 실리콘 변형으로 된 감압 밸브를 제공합니다. Watts의 152A 시리즈 스팀 압력 조절기는 오일 라인, 오토클레이브, 스팀 다리미 및 단일 라디에이터에 사용됩니다. 이러한 증기 조절기는 최소한의 압력 강하로 매우 민감한 압력 반응을 제공합니다. 이 152A 시리즈 밸브는 직경이 최대 1인치인 파이프 크기를 위한 FNPT 나사산 입구 및 출구 포트가 특징입니다.
자주 묻는 질문
관개 시스템에서 수압 감소 밸브를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
관개 시스템에 수압 감소 밸브를 설치하면 여러 가지 이점이 있습니다. 그들은 최적의 수압을 유지하여 스프링클러, 방출기 및 기타 관개 구성 요소의 손상을 방지합니다. 또한 균일한 물 분배를 보장하고 과도한 물 소비의 위험을 줄입니다. 관개 시스템의 PRV는 또한 파이프의 변형을 최소화하고 누수 가능성을 줄임으로써 시스템의 수명을 연장합니다.
수압조절밸브로 수격현상을 없앨 수 있나요?
워터 해머는 물의 흐름이 갑자기 멈추거나 방향이 바뀔 때 발생하는 수압 충격으로 파이프에서 큰 두드리는 소리가 발생합니다. 반면 수압감소밸브는 압력을 조절하여 워터햄머를 어느 정도 완화시킬 수 있다. 설치 등 추가 조치 체크 및 풋 밸브 워터 해머를 효과적으로 제어하기 위해 필요할 수 있습니다.
수압 감소 밸브가 물의 흐름을 제한합니까?
예, 수압 감소 밸브는 압력을 조절하면서 물의 흐름을 어느 정도 제한합니다. 그러나 압력을 줄이면서 안정적이고 일관된 흐름을 유지하도록 설계되었습니다.
수압 감소 밸브는 유지 보수가 필요 없습니까?
수압 감압 밸브는 일반적으로 유지 보수가 거의 필요하지 않지만 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 급수관의 침전물이나 이물질은 밸브의 작동에 영향을 줄 수 있으므로 필요한 경우 밸브를 청소하거나 세척하는 것이 중요합니다. 또한 밸브 내부의 다이어프램 또는 피스톤은 시간이 지남에 따라 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다.
수압조절밸브는 어디에 설치해야 하나요?
건물로 들어가는 주 급수관과 같은 급수관 입구 근처에 설치됩니다. 이렇게 하면 배관 시스템으로 흐르는 모든 물이 조절되고 압력이 전체적으로 균일하게 감소합니다.
수압 감소 밸브가 필요한지 어떻게 알 수 있습니까?
감압 밸브가 필요할 수 있는 징후로는 과도하게 높은 수압, 배관 시스템의 빈번한 누수 또는 파열, 파이프의 부딪히는 소음 및 일관되지 않은 물 흐름 등이 있습니다.
수압조절밸브는 왜 필요한가요?
수도 공급에서 들어오는 수압이 너무 높을 때 수압 감소 밸브가 필요합니다. 높은 수압은 파이프, 설비 및 가전 제품을 손상시켜 누수, 파열 및 기타 배관 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 밸브는 안전하고 관리 가능한 수준으로 압력을 조절 및 감소시켜 배관 시스템을 보호합니다.
수압 감소 밸브가 물 절약에 도움이 됩니까?
수압 감소 밸브는 물 절약 노력에 간접적으로 기여할 수 있습니다. 수압을 적정 수준으로 낮추어 과도한 수압으로 인한 물 낭비를 방지할 수 있습니다. 또한 조절된 압력은 설비 및 가전 제품의 효율성을 향상시켜 물 소비를 줄일 수 있습니다.
더 알아보기
- 낙상방지
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 특수히터
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 전기 월 플레이트
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 트렌치 하수구
- 디퓨저
- 표면 플레이트
- BRADY 화학 라벨, 화학명 일반명 제조일자
- BRADY Right-to-Know Label, (앞치마 픽토그램)
- ABILITY ONE 스틸 더스트 걸레 프레임 및 핸들
- METRO 단단한 선반 24x60 인치
- MAGLITE ML300L, 휴대용 손전등, LED
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 엔드, EPDM
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM50 드릴링 머신
- MORSE DRUM 드라이브 휠
- AMERICAN IRON WORKS 호스 안전 제한
- MASTER 휴대용 가스 어뢰 히터