APOLLO VALVES 36HLF20001 수압 감소 밸브 3 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 15 13 / 100 " |
길이 | 10.375 " |
자재 | 무연 청동 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
파이프 크기 | 3" |
사전 설정 압력 설정 | 50의 PSI |
압력 조정 범위 | 25 ~ 75 psi |
스트레이너 | 아니 |
UPC | 670750518645 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 58.97 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36HLF20301 | 7" | 수압 감소 밸브 | 4.125 " | 1 / 2 " | ₩ 471,712 | |
36HLF20401 | 7" | 수압 감소 밸브 | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 544,005 | |
36HLF20501 | 7.5 " | 수압 감소 밸브 | 4 13 / 16 " | 1" | ₩ 581,682 | |
36HLF20601 | 10 " | 수압 감소 밸브 | 6.75 " | 1.25 " | ₩ 1,255,187 | |
36HLF20701 | 10 " | 수압 감소 밸브 | 6.75 " | 1.5 " | ₩ 1,401,417 | |
36HLF20801 | 12.5 " | 수압 감소 밸브 | 8.125 " | 2" | ₩ 1,902,915 | |
36HLF20901 | 12.5 " | 수압 감소 밸브 | 8.125 " | 2.5 " | ₩ 2,464,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.