LITTLE GIANT PUMPS 유틸리티 / 탈수 펌프 얕은 지역에서 고여있는 물을 배수하는 데 사용되며 막힘 방지 임펠러 및 단상 열 보호 모터가 특징입니다. 다양한 재질, 정격 전류 및 유량으로 제공
얕은 지역에서 고여있는 물을 배수하는 데 사용되며 막힘 방지 임펠러 및 단상 열 보호 모터가 특징입니다. 다양한 재질, 정격 전류 및 유량으로 제공
유틸리티/배수 펌프는 원심분리 방법을 통해 광산, 지하실 및 뒷마당에서 지하수면을 제거하거나 수평을 맞추는 데 사용됩니다. 이 펌프에는 임펠러가 있어...자세히 보기
유틸리티 펌프
포니 펌프스
유틸리티 펌프
탈수 / 유틸리티 펌프
잠수정 섬프 펌프, 볼 베어링, 20피트 코드 길이
Little Giant 수중 섬프 펌프는 지하실 또는 크롤링 공간의 섬프 분지에서 고인/축적된 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 디자인이 함께 제공됩니다. 수중에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 비상 수위로 올라가면 자동으로 모터를 작동시키고 수위가 정상 수위로 떨어지면 펌프를 멈춥니다. 12인치 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 수중 섬프 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant 수중 섬프 펌프는 지하실 또는 크롤링 공간의 섬프 분지에서 고인/축적된 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 디자인이 함께 제공됩니다. 수중에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 비상 수위로 올라가면 자동으로 모터를 작동시키고 수위가 정상 수위로 떨어지면 펌프를 멈춥니다. 12인치 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 수중 섬프 펌프 중에서 선택하십시오.
유틸리티 펌프, 1/4 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14942735 | BQ7ZRM | ₩ 415,240 | 자세히 |
열가소성 펌프, 0.5 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
93712005 | BQ2XJK | ₩ 1,206,828 | 자세히 |
5-MSP 시리즈 수중 펌프, 1/6 HP, 5A, 25 피트 코드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505025 | AN3ALG | ₩ 248,181 | 자세히 |
자흡식 휴대용 유틸리티 펌프, 115V, 1600 GPH
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
555104 | CV8PLG | - | RFQ |
유틸리티 제트 펌프, 1/2Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558280 | CV8PKG | - | RFQ |
유틸리티 펌프, 1/10 Hp, 12 VDC, 도금 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
555606 | CV8PHR | - | RFQ |
유틸리티 펌프, 1/6 Hp, 115 V, 수동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505711 | CV8PHY | - | RFQ |
유틸리티 펌프, 1/6Hp, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505718 | CV8PHW | - | RFQ |
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 온도계/습도계
- 안전표시
- 감속기
- 도관 마운팅
- 센서 코드 셋
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 젖은 걸레
- 배터리 작동 식 집수 펌프
- IEC 전자 접촉기
- BURNDY W형 유압 크림핑 장비 W/다이스
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8", 1/2", M10 스레드 크기 소프트 터치 시프트 노브
- SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 탄소강, 1/4
- INSTOCK 실험실 유틸리티 딥 레지 카트, 그레이
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 높이 조절 가능
- DAYTON 하드웨어
- RACO 도관 커넥터
- REGAL 테이퍼 파이프 탭, 단속 나사, NPT, 광택
- MILWAUKEE 스냅오프 유틸리티 나이프
- CHICAGO PNEUMATIC 좌석