LITTLE GIANT 펌프 수중 배수 펌프, 볼 베어링, 20피트 코드 길이
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 코드 크기 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 처리 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 620240 | 22 | 5 AC | 16/3 | 58 | 열가소성 물질 | 12 " | 1/2 | 고무 | ₩ 1,159,690 | |
B | 620241 | 54 | 10 AC | 14/3 | 80 | 스테인리스 강 | 14 " | 1 | 연성이있는 철 | ₩ 1,459,657 |
잠수정 섬프 펌프, 볼 베어링, 20피트 코드 길이
Little Giant 수중 섬프 펌프는 지하실 또는 크롤링 공간의 섬프 분지에서 고인/축적된 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 디자인이 함께 제공됩니다. 수중에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 비상 수위로 올라가면 자동으로 모터를 작동시키고 수위가 정상 수위로 떨어지면 펌프를 멈춥니다. 12인치 및 14인치 높이로 제공되는 다양한 수중 섬프 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 액세서리
- 온도 프로브
- 연마 용 샤프닝 파일
- 헤드 압력 제어
- 송풍기 지원
- 차단밸브
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 손 및 휴대용 램프
- 구조 프레임 시스템
- 소음 제어
- HONEYWELL 교체 용 렌즈
- SCOTCH 전기 테이프, 비닐
- CHEMTROLS VALVES 젖꼭지 1/2 x 6 인치 Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- TEMPCO 스트립 히터 6 인치 길이 120v
- WEATHERHEAD 티 3/8 인치 튜브 크기
- BUSSMANN VFNH 계열 퓨즈 링크
- GRUVLOK 스레드 PE 불 플러그
- SPEARS VALVES 플러그 게이트 밸브 O-링 수리 키트, Buna-N
- SECURALL PRODUCTS 유연한 본딩 와이어
- HUMBOLDT 디지털 진공 압력 조절기, 수직