항목 | 탈수 / 유틸리티 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
A | 5 AC |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
코드 크기 | 16/3 |
코드 타입 | SJTW |
지름 | 7 5 / 16 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 54 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 49 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 22 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 58 |
처리 | 열가소성 물질 |
높이 | 12 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 고무 |
길이 | 7 5 / 16 " |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 16 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 37 피트 |
모터 인클로저 | 알류미늄 |
모터 하우징 재질 | 알루미늄 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹, 실리콘 카바이드 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 탈수 / 유틸리티 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 11.54 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 코드 크기 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 처리 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620241 | 54 | 10 AC | 14/3 | 80 | 스테인리스 강 | 14 " | 1 | 연성이있는 철 | ₩ 1,624,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.