항목 | 탈수 / 유틸리티 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
A | 10 AC |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
코드 크기 | 14/3 |
코드 타입 | SJTW |
지름 | 7.25 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 76 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 71 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 68 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 54 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 80 |
처리 | 스테인리스 강 |
높이 | 14 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 연성이있는 철 |
길이 | 7.25 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 52 피트 |
모터 인클로저 | 스테인리스 강 |
모터 하우징 재질 | 스테인리스 강 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹, 실리콘 카바이드 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 탈수 / 유틸리티 |
UPC | 010121137868 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 16.49 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 코드 크기 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 처리 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620240 | 22 | 5 AC | 16/3 | 58 | 열가소성 물질 | 12 " | 1/2 | 고무 | ₩ 1,159,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.