그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 펌프 |
A | 5 AC |
소재베이스 | 나일론 |
코드 길이 | 18ft. |
지름 | 6.125 " |
NPT 방전 | 1" |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 20 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 17 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 14 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 9 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 4 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 18 |
높이 | 7.75 " |
주거 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/6 |
임펠러 재질 | 나일론 |
길이 | 6 1 / 16 " |
맥스. 액체 온도. | 120도 F |
최대 머리 | 26 피트 |
모터 하우징 재질 | 오일 충전 캐스트 알루미늄 |
샤프트 재질 | 바이 턴 |
샤프트 씰 | 바이 턴 |
스위치 유형 | Manual |
탑 소재 | 캐스트 알루미늄 |
전압 | 115 |
폭 | 4 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.