WATTS LF3004 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3004 3/4 | - | - | 부나 엔 | - | 강철 | 3 / 4 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 64,540 | |
A | LF3004 1 1/4 | - | - | 부나 엔 | - | 강철 | 1-1 / 4 " | 강철 | 1-1 / 4 " | ₩ 113,232 | |
B | LF3004 1/2 | - | - | 부나 N | - | 강철 | 1 / 2 " | 강철 | 1 / 2 " | ₩ 56,588 | |
A | LF3004 2 | - | - | 부나 엔 | - | 가단성 철 | 2" | 가단성 철 | 2" | ₩ 254,744 | |
B | LF3004 1 1/2 | - | - | 부나 N | - | 가단성 철 | 1 1 / 2 " | 가단성 철 | 1-1 / 2 " | ₩ 172,088 | |
B | LF3004 1 | - | - | 부나 N | - | 강철 | 1" | 강철 | 1" | ₩ 84,924 | |
C | 1 LF 3004-1 | 1" | 가단성 철 및 아연 도금 강철 | 부나 엔 | 2.25 " | - | - | - | - | ₩ 116,095 | |
D | LF11 2/3004 | 1.5 " | 아연 도금 가단 철 | 부나 엔 | 3.5 " | - | - | - | - | ₩ 116,042 | |
A | 1 1/4 LF3004 | 1.25 " | 철 | 부나 엔 | 2.75 " | - | - | - | - | ₩ 87,097 | |
C | 1/2 LF 3004-1/2 | 1 / 2 " | 가단성 철 및 아연 도금 강철 | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | - | - | ₩ 59,727 | |
E | LF2 3004 개 | 2" | 아연 도금 가단 철 | 부나 엔 | 4.125 " | - | - | - | - | ₩ 185,010 | |
C | 3/4 LF 3004 3/4 | 3 / 4 " | 가단성 철 및 아연 도금 강철 | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | - | - | ₩ 68,127 |
LF3004 시리즈 유전체 유니온
Watts LF3004 시리즈 유전체 유니온은 갈바닉 전류와 표류 전류로 인해 발생하는 배관 시스템의 부식 및 악화를 방지하기 위해 상업 및 산업용 응용 분야에 사용됩니다. 이종 금속으로 만들어진 파이프 사이에 설치됩니다. 이러한 유전체 유니온은 구조적 견고성과 긴 서비스 수명을 위해 강철/철/아연 도금 가단성 철/가단성 철 및 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 폴리술폰 절연체를 사용하여 작동 중 전기적 위험을 방지하고 파이프 사이를 안전하고 안정적으로 밀봉하기 위한 Buna-N 개스킷이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니퍼 및 니 블러
- 역류 방지 액세서리
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- 파이프 추출기
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 공기압 도구
- 마무리공구
- 임학
- 마운트 및 진동 제어
- 기어링
- QORPAK 모자
- POSI LOCK 유압 풀러 3 턱
- HOFFMAN Syspend 180 최대 시리즈 팔꿈치
- APOLLO VALVES 61-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브
- SECURALL PRODUCTS 스테인레스 스틸 가연성 물질 보관 캐비닛
- AEROQUIP 보호 슬리브
- HUMBOLDT 눈금 유리 비커
- REMCO 휴대용 더스트 팬
- TB WOODS 플랜지
- WEG ACW 시리즈 배선용 차단기, 패드 잠금 장치