APOLLO 밸브 61-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 크래킹 압력: 0.5의 PSI , 설계: 하나의 , 최대. 증기 압력: 125psi WSP , 분. 임시 직원.: 33도 에프 , 장착 위치: 수직 또는 수평 , 인감 재질: EPDM , 스프링 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 시트 재질 | 연결 유형 | 높이 | 크기 | 폭 | 길이 | 최대 온도 | 맥스. 수압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61-102-01 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | FNPT x FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180 ° F | 400의 PSI | ₩ 54,600 | |
A | 61-100-01 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | FNPT x FNPT | 4 1 / 8 " | 3" | 8 1 / 8 " | 8 1 / 8 " | 180 ° F | 400의 PSI | ₩ 1,119,387 | |
A | 61-101-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 55,317 | |
A | 61-103-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 60,619 | |
A | 61-104-01 | RPTFE | FNPT | - | 3 / 4 " | 2.875 " | 2.875 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 79,957 | |
A | 61-105-01 | RPTFE | FNPT | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 112,035 | |
A | 61-106-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 182,000 | |
A | 61-107-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 253,329 | |
A | 61-108-01 | RPTFE | FNPT | - | 2" | 6" | 6" | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 387,905 | |
A | 61-109-01 | RPTFE | FNPT | - | 2.5 " | 7" | 7" | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 793,065 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 아래 리프팅 자석
- 유연한 금속 도관 피팅
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 토트 뚜껑
- 나사
- 밀링 공구
- 물 처리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 주철
- STANLEY 도어 레버 잠금 장치
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 90도 포함 각도 모양
- LOVEJOY 키홈이있는 C 형 허브, 인치 보어
- WESTWARD 소켓
- DIXON R74 시리즈 레귤레이터
- HOFFMAN 유형 4,4X 딥 힌지 창 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBot 시리즈 회전 믹서용 수평 Rotisseries
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3/8인치, 나사산 한쪽 끝
- APPLETON ELECTRIC 교체 허브