항목 | 볼 콘 스프링 체크 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
체형 | 인라인 볼콘 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
디자인 | 하나의 |
높이 | 4 1 / 8 " |
길이 | 8 1 / 8 " |
자재 | 브론즈 |
맥스. 증기 압력 | 125psi WSP |
최대 온도 | 180도 에프 |
맥스. 수압 | 400의 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
장착 방향 | 수평, 수직 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 4.125 " |
파이프 크기 | 3" |
제품 데이터 시트 | 아폴로-61-100-01.pdf |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 |
크기 | 3" |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 8 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 7.52 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
A. 크래킹 압력은 1/2psi입니다.
A. 볼의 회전을 활용하여 씰 표면을 닦는 자체 청소 메커니즘이 통합되어 축적이나 오염의 위험을 줄입니다. 이 설계는 잔해물이 축적되어 밸브 성능을 저하시킬 수 있는 응용 분야에 사용됩니다.
A. 밸브의 견고한 구조에는 고압을 효과적으로 처리하기 위한 강화된 씰이 포함되어 있습니다. 그러나 최적의 성능과 안전을 위해서는 제조업체가 지정한 압력 및 온도 제한을 준수하는 것이 중요합니다.
A. 비상 시 신속한 차단을 보장하기 위해 명확하게 표시되어 있고 쉽게 접근할 수 있는 수동 작동 레버가 일반적으로 제공됩니다. 운영자에게 사용법을 숙지시키고 이를 비상 대응 교육에 통합하십시오.
모델 | 시트 재질 | 연결 유형 | 높이 | 크기 | 폭 | 길이 | 최대 온도 | 맥스. 수압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-101-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 55,317 | |
61-102-01 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | FNPT x FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180도 에프 | 400의 PSI | ₩ 54,600 | |
61-103-01 | RPTFE | FNPT | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 60,620 | |
61-104-01 | RPTFE | FNPT | - | 3 / 4 " | 2.875 " | 2.875 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 79,957 | |
61-105-01 | RPTFE | FNPT | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 112,035 | |
61-106-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 182,000 | |
61-107-01 | RPTFE | FNPT | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353도 F | 400psi 비 충격 CWP | ₩ 253,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.