WESTWARD 더블 오픈 엔드 렌치 SAE
필터
마침 : 공단 , 헤드 각도: 15 학위 , SAE 또는 미터법: SAE
스타일 | 모델 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EYL2 | 크롬 바나듐 | 5" | 1/4 x 5/16 " | ₩ 9,660 | |
A | 1EYL3 | 크롬 바나듐 | 5.75 " | 3/8 x 7/16 " | ₩ 10,272 | |
A | 1EYL4 | 크롬 바나듐 | 6.25 " | 7/16 x 1/2 " | ₩ 12,022 | |
A | 1EYL6 | 크롬 바나듐 | 8" | 5/8 x 11/16 " | ₩ 10,937 | |
A | 1EYL8 | 크롬 바나듐 | 10 " | 13 / 16 "X 7 / 8" | ₩ 11,497 | |
A | 1EYL9 | 크롬 바나듐 | 11 " | 15 / 16 "X 1" | ₩ 34,632 | |
A | 1EYL7 | 크롬 바나듐 | 9" | 11/16 x 3/4 " | ₩ 8,207 | |
B | 36A311 | 크롬 바나듐 강철 | 11.5 " | 1-1/16" x 1-1/8" | ₩ 17,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부속품을 당기는 케이블
- 유틸리티 폐기물 용기
- 후크 아래 리프팅 흡입 컵
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 드럼펌프/배럴펌프
- 나사산 및 개스킷 실란트
- BRADY 알 권리 레이블, 건강 위험 화재 위험 특정 위험
- GEORG FISCHER 벤팅 및 블리드 밸브
- ZSI-FOSTER 베타 표준 스태킹 볼트, 스테인리스 스틸
- GORLITZ 코끼리 트렁크 배수구
- EATON 91000T 시리즈 조이스틱 컨트롤러
- EATON 미터 스택 배리어 키트
- DAYTON 탄성 핀
- WESTWARD 육각 렌치, 6mm
- ALL MATERIAL HANDLING 미니 시리즈 레버 체인 호이스트