토치 및 토치 키트
토치
토치
산소 연료 또는 옥시아세틸렌 용접 장비라고도 하는 가스 용접 장비는 다양한 금속 공작물을 절단하거나 함께 결합하는 데 적합합니다. 가스 용접 장비/토치는 작동에 전력이 필요한 전기 아크 용접 장비와 달리 산소와 연료 가스를 사용하여 작동합니다.
브레이징 및 납땜 토치는 가스 실린더에서 연료와 산소를 끌어와 화염을 생성하고 두 작업물 사이에 적용된 충전재(땜납)를 녹여 접합부를 형성합니다. 브레이징 토치는 솔더링 조인트보다 더 강한 조인트를 만드는 데 이상적이지만 더 높은 작동 온도가 필요합니다. 반면에 납땜 토치는 납땜 토치보다 낮은 온도에서 작동하므로 열에 민감한 재료를 접합하는 데 이상적입니다. 이 토치 키트에는 브레이징 및 솔더링을 수행하기 위한 토치, 피팅 및 액세서리가 포함되어 있습니다.
Uniweld 핸드 토치는 밀폐 공간 배관, HVAC/R 및 자동차 작업에 필요한 정확한 화염 위치를 제공합니다. 이 가볍고 휴대 가능한 Uniweld 토치는 일반적으로 프로판 및 프로필렌(포함되지 않음)과 같은 연료 가스의 가압 공급 장치에 연결하여 구리 튜브, 스트립 페인트 및 동결된 파이프를 납땜하는 데 사용됩니다. 그들은 고에너지 화염을 생성하기 위한 소용돌이 연소 기술이 있는 LP 트위스터 팁을 갖추고 있습니다. 이 Uniweld 핸드 토치는 자체 및 수동 점화기 변형으로 사용할 수 있습니다.
산소 연료 또는 옥시아세틸렌 용접 장비라고도 하는 가스 용접 장비는 다양한 금속 공작물을 절단하거나 함께 결합하는 데 적합합니다. 가스 용접 장비/토치는 작동에 전력이 필요한 전기 아크 용접 장비와 달리 산소와 연료 가스를 사용하여 작동합니다.
브레이징 및 납땜 토치는 가스 실린더에서 연료와 산소를 끌어와 화염을 생성하고 두 작업물 사이에 적용된 충전재(땜납)를 녹여 접합부를 형성합니다. 브레이징 토치는 솔더링 조인트보다 더 강한 조인트를 만드는 데 이상적이지만 더 높은 작동 온도가 필요합니다. 반면에 납땜 토치는 납땜 토치보다 낮은 온도에서 작동하므로 열에 민감한 재료를 접합하는 데 이상적입니다. 이 토치 키트에는 브레이징 및 솔더링을 수행하기 위한 토치, 피팅 및 액세서리가 포함되어 있습니다.
Uniweld 핸드 토치는 밀폐 공간 배관, HVAC/R 및 자동차 작업에 필요한 정확한 화염 위치를 제공합니다. 이 가볍고 휴대 가능한 Uniweld 토치는 일반적으로 프로판 및 프로필렌(포함되지 않음)과 같은 연료 가스의 가압 공급 장치에 연결하여 구리 튜브, 스트립 페인트 및 동결된 파이프를 납땜하는 데 사용됩니다. 그들은 고에너지 화염을 생성하기 위한 소용돌이 연소 기술이 있는 LP 트위스터 팁을 갖추고 있습니다. 이 Uniweld 핸드 토치는 자체 및 수동 점화기 변형으로 사용할 수 있습니다.
토치
플라즈마 커터 토치
토치
토치 키트
토치 키트
Victor Thermal Dynamics TurboTorch 시리즈 액세서리 키트는 HVAC/R 시스템 및 배관 장비에 적합합니다. 이 토치 키트는 고열, 초고속 작동, 최소 브레이징 시간 및 연료 소비를 위한 고유한 소용돌이 기술을 특징으로 합니다. 레귤레이터, 빠른 분리 핸들, 교체 가능한 팁, 호스, 연납, 은색 브레이즈 및 빠른 가스 식별을 위한 색상 코드 O-링으로 구성됩니다. 프로판/MAP-Pro 및 산소/아세틸렌 연료 변형과 함께 사용하기 위해 용접, 가열 및 절단 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 최대 3인치의 은 브레이징 및 최대 2인치 튜브 용량의 소프트 솔더로 제공되는 광범위한 토치 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Victor Thermal Dynamics TurboTorch 시리즈 액세서리 키트는 HVAC/R 시스템 및 배관 장비에 적합합니다. 이 토치 키트는 고열, 초고속 작동, 최소 브레이징 시간 및 연료 소비를 위한 고유한 소용돌이 기술을 특징으로 합니다. 레귤레이터, 빠른 분리 핸들, 교체 가능한 팁, 호스, 연납, 은색 브레이즈 및 빠른 가스 식별을 위한 색상 코드 O-링으로 구성됩니다. 프로판/MAP-Pro 및 산소/아세틸렌 연료 변형과 함께 사용하기 위해 용접, 가열 및 절단 응용 분야에 적용할 수 있습니다. 최대 3인치의 은 브레이징 및 최대 2인치 튜브 용량의 소프트 솔더로 제공되는 광범위한 토치 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
토치 키트
스타일 | 모델 | 화염 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 253547 | ₩226,554 | |||
B | CS4470 | ₩811,755 | |||
C | CS4460 | ₩770,682 | |||
D | CS4459 | ₩836,972 | |||
E | DS2944 | ₩462,577 | |||
F | 2230 | ₩147,245 | |||
G | HSK2-04 | ₩958,667 | |||
H | HSK1-04 | ₩877,887 | |||
I | BSDK-25 | ₩1,903,772 | |||
J | BHSK-04 | ₩543,462 | |||
K | 틱스 | ₩987,244 | |||
L | 틱스 | ₩962,115 | |||
M | PS3470 | ₩518,595 | |||
N | PS2959 | ₩516,950 | |||
O | 틱스 | ₩635,757 | |||
P | 틱스 | ₩673,505 | |||
Q | PS-ASI-10 | ₩1,362,760 | |||
R | HSKGTD-10 | ₩2,738,767 | |||
S | HSK3-30 | ₩1,314,110 | |||
T | HSK1-30 | ₩1,111,022 | |||
U | EBK-2 | ₩1,152,900 | |||
V | USSK-12 | ₩1,900,920 | |||
W | PSS-ASI-10 | ₩1,656,270 | |||
T | HSK1-10 | ₩994,244 | |||
X | HSK1-BS | ₩887,319 |
절단 토치
밀러 스미스 절단 토치는 산소와 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 연료 가스를 사용하여 금속 공작물을 가열 및 절단하는 데 이상적입니다. 가스 실린더에서 가스 공급 라인에 연결하기 위한 두 개의 연결부가 있습니다. Miller-Smith 절단 토치는 75, 90 및 180도의 헤드 각도를 가지고 있어 사용자로부터 다양한 각도로 최대 24인치까지 작업물을 절단하기 위한 절단 팁에 맞습니다. 생성된 화염의 산소와 연료가스의 비율을 조절하기 위한 가스노브와 고압의 산소를 공급하여 쇳물을 녹이고 날려버리는 절단산소레버가 장착되어 있습니다. 이 Miller-Smith 절단 토치는 완전히 조립하기 위해 가스 라인/호스 및 절단 팁의 피팅만 필요합니다. 사용자는 렌치로 조인 후 Miller-Smith 절단 토치 헤드에서 절단 팁을 손으로 조여야 합니다. Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 개별적으로 혼합 및 연소하기 위한 인팁 혼합물이 있는 튼튼한 몸체를 가지고 있습니다. 커팅 팁 시트는 Graf-Tite로 제작되어 포지티브 시트를 유지하고 매우 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
36인치에서 60인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 Miller-Smith 절단 토치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. Miller-Smith도 제공합니다. 절단 토치 키트 절단 부착물, 가열 노즐 및 다양한 절단, 용접 및 가열 작업을 수행하기 위한 용접 노즐에 맞는 토치 핸들이 있습니다.
밀러 스미스 절단 토치는 산소와 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 연료 가스를 사용하여 금속 공작물을 가열 및 절단하는 데 이상적입니다. 가스 실린더에서 가스 공급 라인에 연결하기 위한 두 개의 연결부가 있습니다. Miller-Smith 절단 토치는 75, 90 및 180도의 헤드 각도를 가지고 있어 사용자로부터 다양한 각도로 최대 24인치까지 작업물을 절단하기 위한 절단 팁에 맞습니다. 생성된 화염의 산소와 연료가스의 비율을 조절하기 위한 가스노브와 고압의 산소를 공급하여 쇳물을 녹이고 날려버리는 절단산소레버가 장착되어 있습니다. 이 Miller-Smith 절단 토치는 완전히 조립하기 위해 가스 라인/호스 및 절단 팁의 피팅만 필요합니다. 사용자는 렌치로 조인 후 Miller-Smith 절단 토치 헤드에서 절단 팁을 손으로 조여야 합니다. Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 개별적으로 혼합 및 연소하기 위한 인팁 혼합물이 있는 튼튼한 몸체를 가지고 있습니다. 커팅 팁 시트는 Graf-Tite로 제작되어 포지티브 시트를 유지하고 매우 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
36인치에서 60인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 Miller-Smith 절단 토치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. Miller-Smith도 제공합니다. 절단 토치 키트 절단 부착물, 가열 노즐 및 다양한 절단, 용접 및 가열 작업을 수행하기 위한 용접 노즐에 맞는 토치 핸들이 있습니다.
핸드 토치
수리 토치 키트
연필 토치 키트 3 pcs
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PCV25/333670/2CYX7 | AJ2KAE | ₩ 98,805 |
자가 점화 토치 키트 2 개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0426-4001/333668 | AJ2KAD | ₩ 252,560 |
표준 듀티 커팅 어태치먼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AC309 | AE8YCM | ₩ 707,962 |
표준 의무 토치 핸들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AW1A | AE8YCL | ₩ 526,435 |
용접 핸들, 광택 황동, 7/8" 호스 직경, 헤비 듀티, 구멍 2개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0382-0093 | BH3BFG | ₩ 719,950 |
AE8YCN 용 토치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
11-1101C | AF2AGL | ₩ 414,312 |
메드 듀티 컷 어태치먼트 90도 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MC509 | AE8YCF | ₩ 772,747 |
의상 토치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
71MHK | AE6LDT | ₩ 490,805 |
핸드 토치,자가 점화, 0-3 인치 솔더 프로판
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HT44 | CD4TVZ | - | RFQ |
부탄 동력 초토치, 납땜 인두, 530 Deg C
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
UT-200 | AE6DJD | - | RFQ |
더 알아보기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스트레이너
- 주철
- 교육 비디오
- 배터리 테스터
- 테스트 리드 커넥터
- 모바일 워크 스테이션
- 식수대
- PARKER 황동 MNPT x FNPT 스트리트 엘보, 90도
- MSA 자동 수축 라이프 라인
- DIXON Fa 시리즈 플랜지 어댑터
- PHILIPS ADVANCE 디밍 안정기
- WOODHEAD 130007 시리즈 수 리셉터클
- EATON FG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON 2024 시리즈 엘보 어댑터
- GRAINGER 스토퍼 39mm, 러버 블랙
- SAGINAW 플로어 스탠드, 304 스테인레스 스틸
- MASTER 디퓨저