EATON 2024 시리즈 엘보 어댑터
Eaton 2024 시리즈 엘보우 어댑터는 두 개의 유압 호스 또는 튜브를 비스듬히 연결하도록 설계된 유압 피팅입니다. 그들은 산업 기계, 농업 장비, 건설 장비 및 유압 응용 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2024-32-32S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 3.6 | - | 1125 | 남성 NPT | ₩ 275,782 | |
A | 2024-24-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.64 | - | 1500 | 남성 NPT | ₩ 139,457 | |
A | 2024-16-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.35 | - | 2000 | 남성 NPT | ₩ 112,052 | |
A | 2024-20-16S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.4 " | - | 2500 | 남성 NPT | ₩ 104,580 | |
A | 2024-20-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.4 " | - | 1500 | 남성 NPT | ₩ 135,187 | |
A | 2024-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 19,635 | |
A | 2024-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.25 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 19,250 | |
A | 2024-16-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 33,617 | |
A | 2024-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 23,345 | |
A | 2024-12-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 3 / 4-16, 1/2 M JIC 37 FLARE | 5000의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 26,267 | |
A | 2024-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 13,737 | |
A | 2024-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 21,455 | |
A | 2024-12-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.78 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 41,125 | |
A | 2024-2-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.78 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 11,725 | |
A | 2024-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 25,007 | |
A | 2024-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 39,655 | |
A | 2024-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 12,145 | |
A | 2024-4-5S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 25,497 | |
A | 2024-8-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 30,012 | |
A | 2024-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 14,577 | |
A | 2024-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.97 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 55,300 |
특징
- 그들은 구조적 강성과 미적 외관을 위한 탄소강 구조를 특징으로 합니다.
- 이 엘보우 어댑터는 노출된 표면의 부식 및 마모를 방지하기 위해 XNUMX가 크롬산염/크롬 아연 마감 처리가 되어 있습니다.
- 선택된 모델은 누수 방지 작업을 위해 수 NPT 및 수 NPT를 수 JIC 나사산에 제공합니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
이 엘보우 어댑터의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
8500 psi.
45도와 90도 엘보우 어댑터의 차이점은 무엇입니까?
45도 엘보우 어댑터를 사용하면 보다 점진적인 방향 전환이 가능하고 90도 엘보우 어댑터를 사용하면 보다 급격한 방향 전환이 가능합니다.
이 Eaton 2024 시리즈 엘보우 어댑터의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-65 ~ 400도 F.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 렌치
- 외부 자동차 액세서리
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 실험실 수도꼭지
- 스프레이 접착제
- 체인 및 체인 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 호퍼 및 큐브트럭
- 스타터 및 접촉기
- 열가소성 용접
- BUSSMANN 지게차 제한 기 퓨즈 : 시리즈 ALS
- STRANCO INC 파이프 마커, 단상
- BRADY 바리케이드 테이프, 위험 석면 먼지 위험
- APPLETON ELECTRIC 100W 펜던트 조명기구
- COOPER B-LINE Flextray 시리즈 볼트 커터
- LEESON 백색 오리 Washguard DC 모터, 이동할 수 있는 기초를 가진 C 얼굴
- WORLDWIDE ELECTRIC 이더넷/IP 포트 옵션 모듈
- WINTERS INSTRUMENTS 복합 게이지
- CONDOR 합성 피혁 블랙 역학 장갑
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, XNUMX상 분수 모터