그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3 / 8-18 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.22 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 9 / 16-18 |
최대 일의 압박감 | 7000 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC에 남성 NPT |
UPC | 678146135285 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 39,655 | |
2024-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.97 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 55,300 | |
2024-4-5S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 25,497 | |
2024-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 19,635 | |
2024-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 23,345 | |
2024-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 25,007 | |
2024-8-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 30,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.