MILLER-SMITH EQUIPMENT 절단 토치
산소 절단은 산소와 연료 가스를 연소시켜 발생하는 화염을 사용하여 금속 가공물을 절단하는 공정입니다. Miller-Smith 장비 절단 토치는 아세틸렌, 프로판, 프로필렌, 천연 가스 등과 같은 연료 가스와 함께 사용하여 공작물을 녹이고 절단할 수 있을 만큼 뜨거운 화염을 제공할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 헤드 각도 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC365 | 75 학위 | 36 " | ₩ 1,710,117 | |
B | SC945 | 75 학위 | 48 " | ₩ 1,804,389 | |
C | SC965 | 75 학위 | 60 " | ₩ 2,326,695 | RFQ
|
D | SC949 | 90 학위 | 48 " | ₩ 1,789,777 | |
E | SC969 | 90 학위 | 60 " | ₩ 2,407,370 | RFQ
|
F | SC369 | 90 학위 | 36 " | ₩ 1,735,492 | |
G | SC360 | 180 학위 | 36 " | ₩ 1,731,239 | |
H | SC940 | 180 학위 | 48 " | ₩ 1,902,267 |
절단 토치
밀러 스미스 절단 토치는 산소와 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 연료 가스를 사용하여 금속 공작물을 가열 및 절단하는 데 이상적입니다. 가스 실린더에서 가스 공급 라인에 연결하기 위한 두 개의 연결부가 있습니다. Miller-Smith 절단 토치는 75, 90 및 180도의 헤드 각도를 가지고 있어 사용자로부터 다양한 각도로 최대 24인치까지 작업물을 절단하기 위한 절단 팁에 맞습니다. 생성된 화염의 산소와 연료가스의 비율을 조절하기 위한 가스노브와 고압의 산소를 공급하여 쇳물을 녹이고 날려버리는 절단산소레버가 장착되어 있습니다. 이 Miller-Smith 절단 토치는 완전히 조립하기 위해 가스 라인/호스 및 절단 팁의 피팅만 필요합니다. 사용자는 렌치로 조인 후 Miller-Smith 절단 토치 헤드에서 절단 팁을 손으로 조여야 합니다. Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 개별적으로 혼합 및 연소하기 위한 인팁 혼합물이 있는 튼튼한 몸체를 가지고 있습니다. 커팅 팁 시트는 Graf-Tite로 제작되어 포지티브 시트를 유지하고 매우 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
36인치에서 60인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 Miller-Smith 절단 토치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. Miller-Smith도 제공합니다. 절단 토치 키트 절단 부착물, 가열 노즐 및 다양한 절단, 용접 및 가열 작업을 수행하기 위한 용접 노즐에 맞는 토치 핸들이 있습니다.
사용
Miller Smith 절단 토치는 제조, 건설, 유지 보수, 철거, 인양 및 조선소 작업을 위해 금속 또는 금속 합금으로 만들어진 공작물을 절단하는 데 사용됩니다.
작동 메커니즘
- Miller-Smith 절단 토치(절단 팁 장착)를 호스 라인과 가스 실린더에 조립한 후 연료 및 산소 실린더 밸브를 돌리기 시작합니다.
- 그런 다음 절단할 재료에 따라 실린더에 부착된 레귤레이터를 사용하여 연료 및 산소 압력을 조절합니다.
- 연료를 연 다음 Miller-Smith 절단 토치의 산소 손잡이를 열고 스트라이커 또는 라이터를 사용하여 불꽃을 시작합니다.
- 화염을 중립 화염 조건으로 조정하기 위해 토치 연료 및 산소 손잡이를 제어합니다.
- 이제 이 셋업 Miller-Smith 절단 토치를 공작물 근처로 가져오고 절단 가장자리 근처에서 가열을 시작합니다.
- 일정 시간이 지난 후 가장자리가 녹기 시작하면 절단 산소 레버를 누르고 금속 공작물 절단을 시작합니다.
- 금속 조각을 절단한 후 Miller-Smith 절단 토치 및 가스 실린더의 연료 및 산소 밸브를 닫습니다. 매끄러운 가장자리를 위해 절단된 금속 조각을 샌딩합니다. 분해하기 전에 토치 어셈블리에서 남아 있는 가스 혼합물을 제거해야 합니다.
특징
- Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 연소하여 생성된 화염을 사용하여 금속 공작물을 절단 및 가우징하는 데 이상적입니다.
- 그들은 절단 팁을 안전하게 부착하기 위한 슬립 인 팁 디자인으로 견고한 구조를 가지고 있습니다.
- 이러한 Miller-Smith 절단 토치는 아세틸렌, 프로판, 천연 가스, 프로필렌 및 수소와 같은 연료 가스와 호환됩니다.
- 다양한 각도에서 절단 작업을 위해 75, 90 또는 180도 각진 헤드가 있습니다.
- 이 Miller-Smith 절단 토치에는 예열된 용융 금속을 날려 버리고 절단 공정을 시작하기 위해 고압 산소를 공급하는 절단 산소 레버가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- 연료 호스: 하나는 산소를 운반하고 다른 하나는 연료 가스를 운반하는 두 개의 연료 호스가 Miller-Smith 절단 토치의 연결부에 장착됩니다.
- 가스 실린더: Miller-Smith 절단 토치는 효율적인 절단 작업을 위해 가스 실린더 또는 기타 소스에서 원하는 유량/압력으로 산소 및 연료 가스 공급이 필요합니다.
- 절단 팁: 다양한 디자인의 절단 팁이 Miller-Smith 절단 토치 헤드에 부착되어 가열된 금속 표면을 깔끔하게 절단합니다.
- 연료 조절기: 이 연료 조절기는 최적의 절단 성능을 위해 Miller-Smith 절단 토치의 압력과 산소 대 연료 가스 비율을 조절합니다.
- 역화 방지기 세트 및 역류 체크 밸브: 이러한 역화 방지기 세트 및 역류 체크 밸브는 화염 또는 연료 가스가 토치 팁에서 Miller-Smith 절단 토치의 가스 라인으로 역류하여 발생하는 화재 관련 사고/위험을 방지합니다.
- 용접 헬멧: 사용자 또는 작업자는 절단 작업 중에 발생하는 불꽃이나 금속 조각으로부터 자신을 보호하기 위해 용접 헬멧을 착용해야 합니다.
- 스트라이커 또는 라이터: 이 스트라이커 또는 라이터는 화염을 시작하기 위해 Miller-Smith 절단 토치의 절단 팁 앞에서 산소-연료 가스 혼합물을 점화하는 데 사용됩니다. 사용자는 원거리에서 발사할 수 있는 스트라이커를 사용하여 부상으로부터 손을 보호해야 합니다.
표준 및 승인
- Miller-Smith 절단 토치는 사용자 안전과 우수한 절단 성능을 위해 ISO 9001:2015 표준 인증 회사에 따라 Miller Electric Mfg. Co.에서 제조합니다. 작업자는 안전하고 사고 없는 작동을 위해 OSHA 지침을 따라야 합니다.
설치
Miller-Smith 절단 토치는 각각의 가스 실린더에 부착된 두 개의 호스(산소 및 연료 가스)를 직접 연결하기 위한 연결 기능이 있습니다. Miller-Smith 절단 토치 헤드에는 금속 작업물에서 원하는 절단을 달성하기 위해 적절한 크기의 절단 팁도 장착해야 합니다.
자주하는 질문
사용자가 절단 작업을 효율적으로 실행하기 위해 어떤 크기의 연료 가스 탱크를 선택해야 합니까?
Miller-Smith 절단 토치에 사용되는 가스 탱크의 크기는 사용되는 연료 가스와 산소 가스와 함께 소모되는 연료 가스에 따라 결정됩니다. 일반적으로 시간당 아세틸렌 실린더 용량은 팁 요구량의 XNUMX배입니다. 대체 연료(LP) 가스 실린더 용량은 온도에 따라 다르지만 일반적으로 아세틸렌 실린더보다 가스 부피가 더 큽니다.
유틸리티 파이프를 통해 공급되는 천연 가스를 Miller-Smith 절단 토치에서 사용할 수 있습니까?
예, 유틸리티 파이프를 통해 전달되는 천연 가스는 Miller-Smith 절단 토치에서 사용할 수 있습니다. 그러나 이 연료 가스 공급은 일반적으로 공작물을 효율적으로 절단할 만큼 충분히 가압되지 않습니다. 사용자는 가스를 충분한 압력으로 강제하여 팁에 도달하고 Miller-Smith 절단 토치 팁에서 멀리 떨어진 곳에서 불꽃을 생성하기 위해 별도의 연료 가스 매니폴드 라인이 필요할 수 있습니다.
Miller Smith 절단 토치에 사용하기에 적합한 연료 가스 유형을 선택하는 방법은 무엇입니까?
Miller-Smith 절단 토치용 연료 가스를 선택하는 것은 애플리케이션 요구 사항, 작업물 두께, 재료 특성 및 연료 가스의 비용/가용성과 같은 여러 매개변수에 따라 달라집니다. 사용자는 정해진 기간 동안 각 연료 가스를 테스트하여 작업 효율과 사용된 가스의 전체 비용을 비교해야 합니다. Miller-Smith 절단 토치는 일반적으로 모든 연료 가스와 호환되며 작동을 위해 호환되는 절단 팁만 필요합니다.
Miller-Smith 절단 토치의 과열을 방지하는 방법은 무엇입니까?
Miller-Smith 절단 토치와 팁이 과열되는 두 가지 주된 이유는 잘못된 화염 조정과 토치에 대한 불충분한 가스 공급입니다. 생성된 화염은 Miller-Smith 절단 토치에 충분한 가스가 공급되지 않는 경우 절단 팁에서 연소되는 데 필요한 속도가 부족합니다. 불꽃이 토치 속으로 물러나 과열될 수 있습니다. 사용자는 가스 흐름 저항을 줄이고 과열을 줄이기 위해 절단 팁이 큰 고유량 역화 방지기를 사용해야 합니다. 또한 산소가 Miller-Smith 절단 토치와 절단 팁에 냉각 효과를 주기 때문에 과열을 방지하기 위해 적절한 양의 산소를 제공해야 합니다.
Miller-Smith 절단 토치에 사용하기에 적합한 호스 등급은 무엇입니까?
사용자는 사용되는 연료 가스가 아세틸렌인 경우 Miller-Smith 절단 토치와 함께 "R" 등급 호스를 사용하고 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 대체 연료(LP) 가스를 사용하는 경우 "T" 등급 호스를 사용해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밴드 클램프
- 장착베이스
- 유압 퀵 커플러
- 고무 호스
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 표면보호/먼지차단
- 스트랩 및 타이 다운
- 와이어코넥터
- 관축 팬 및 액세서리
- 지붕이기
- BATTALION 헤비 듀티 배럴 슬라이드 볼트
- PREMIER 페인트 롤러 커버
- DYNABRADE 2 륜 벨트 그라인더 29 인치
- SUPER-STRUT 턴버클
- EATON FDCE 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON 선발
- KERN AND SOHN OZB-AA 시리즈 C 마운트 카메라 어댑터
- ENERPAC XA 시리즈 에어 드라이브 유압 풋 펌프
- NIBCO 육각 머리 플러시 감소 부싱, 폴리프로필렌
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기