MILLER-SMITH EQUIPMENT 토치 및 토치 키트
절단 토치
밀러 스미스 절단 토치는 산소와 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 연료 가스를 사용하여 금속 공작물을 가열 및 절단하는 데 이상적입니다. 가스 실린더에서 가스 공급 라인에 연결하기 위한 두 개의 연결부가 있습니다. Miller-Smith 절단 토치는 75, 90 및 180도의 헤드 각도를 가지고 있어 사용자로부터 다양한 각도로 최대 24인치까지 작업물을 절단하기 위한 절단 팁에 맞습니다. 생성된 화염의 산소와 연료가스의 비율을 조절하기 위한 가스노브와 고압의 산소를 공급하여 쇳물을 녹이고 날려버리는 절단산소레버가 장착되어 있습니다. 이 Miller-Smith 절단 토치는 완전히 조립하기 위해 가스 라인/호스 및 절단 팁의 피팅만 필요합니다. 사용자는 렌치로 조인 후 Miller-Smith 절단 토치 헤드에서 절단 팁을 손으로 조여야 합니다. Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 개별적으로 혼합 및 연소하기 위한 인팁 혼합물이 있는 튼튼한 몸체를 가지고 있습니다. 커팅 팁 시트는 Graf-Tite로 제작되어 포지티브 시트를 유지하고 매우 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
36인치에서 60인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 Miller-Smith 절단 토치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. Miller-Smith도 제공합니다. 절단 토치 키트 절단 부착물, 가열 노즐 및 다양한 절단, 용접 및 가열 작업을 수행하기 위한 용접 노즐에 맞는 토치 핸들이 있습니다.
밀러 스미스 절단 토치는 산소와 아세틸렌, 프로판, 프로필렌 및 천연 가스와 같은 연료 가스를 사용하여 금속 공작물을 가열 및 절단하는 데 이상적입니다. 가스 실린더에서 가스 공급 라인에 연결하기 위한 두 개의 연결부가 있습니다. Miller-Smith 절단 토치는 75, 90 및 180도의 헤드 각도를 가지고 있어 사용자로부터 다양한 각도로 최대 24인치까지 작업물을 절단하기 위한 절단 팁에 맞습니다. 생성된 화염의 산소와 연료가스의 비율을 조절하기 위한 가스노브와 고압의 산소를 공급하여 쇳물을 녹이고 날려버리는 절단산소레버가 장착되어 있습니다. 이 Miller-Smith 절단 토치는 완전히 조립하기 위해 가스 라인/호스 및 절단 팁의 피팅만 필요합니다. 사용자는 렌치로 조인 후 Miller-Smith 절단 토치 헤드에서 절단 팁을 손으로 조여야 합니다. Miller Smith 절단 토치는 산소와 연료 가스를 개별적으로 혼합 및 연소하기 위한 인팁 혼합물이 있는 튼튼한 몸체를 가지고 있습니다. 커팅 팁 시트는 Graf-Tite로 제작되어 포지티브 시트를 유지하고 매우 높은 온도를 견딜 수 있습니다.
36인치에서 60인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 Miller-Smith 절단 토치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. Miller-Smith도 제공합니다. 절단 토치 키트 절단 부착물, 가열 노즐 및 다양한 절단, 용접 및 가열 작업을 수행하기 위한 용접 노즐에 맞는 토치 핸들이 있습니다.
표준 듀티 커팅 어태치먼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AC309 | AE8YCM | ₩ 707,962 |
표준 의무 토치 핸들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AW1A | AE8YCL | ₩ 526,435 |
AE8YCN 용 토치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
11-1101C | AF2AGL | ₩ 414,312 |
메드 듀티 컷 어태치먼트 90도 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MC509 | AE8YCF | ₩ 772,747 |
중형 토치 핸들 7 인치 컷 6 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
회춘색 | AB9GJD | ₩ 555,047 |
헤비 듀티 커팅 어태치먼트 컷 8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC209 | AC9ZUW | ₩ 890,819 |
헤비 듀티 토치 핸들 7.5인치 컷 8인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WHO200A | AB9GJE | ₩ 618,187 |
더 알아보기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스트레이너
- 주철
- 교육 비디오
- 배터리 테스터
- 테스트 리드 커넥터
- 모바일 워크 스테이션
- 식수대
- PARKER 황동 MNPT x FNPT 스트리트 엘보, 90도
- MSA 자동 수축 라이프 라인
- DIXON Fa 시리즈 플랜지 어댑터
- PHILIPS ADVANCE 디밍 안정기
- WOODHEAD 130007 시리즈 수 리셉터클
- EATON FG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON 2024 시리즈 엘보 어댑터
- GRAINGER 스토퍼 39mm, 러버 블랙
- SAGINAW 플로어 스탠드, 304 스테인레스 스틸
- MASTER 디퓨저