가스 도끼 손 절단 토치
그들은 철거 및 스크랩 절단에 적합하며 천연 가스, 프로판, 아세틸렌 및 프로필렌 기반 연료와 호환됩니다. 이 토치는 아세틸렌의 경우 최대 24인치, 프로판의 경우 최대 20인치의 절단 용량을 제공합니다. 가스 분리를 유지하고 혼합 튜브 연소를 제거하기 위해 XNUMX개의 튜브 구조가 특징입니다. 또한 스테인리스 스틸 볼 스타일 밸브가 있어 부드러운 조정, 손쉬운 차단 및 확실한 착석을 제공합니다.
Smith Equipment(Miller 브랜드)는 항공우주, 제조, 자동차, 건설 및 운송 산업을 위한 광범위한 산소 연료 절단 및 용접 제품을 제조합니다. 상세 보기
제품 카탈로그에는 조절기, 가스 용접 팁, 작은 토치 복장, 절단 횃불, 압력 및 진공 게이지, 가스 혼합기, 연료 실린더 및 관련 액세서리. 일회용 탱크용 Smith 소형 토치 장비는 귀중한 금속 및 세라믹에 정밀한 용접을 제공할 수 있을 만큼 충분히 뜨거운 유한한 화염을 생성합니다. 스미스 토치 팁은 1인치(2.5cm)에서 9인치(22.8cm) 사이의 길이로 별도로 판매됩니다.
일부 Miller-Smith Equipment 파트 번호은 동일한 Uniweld 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Miller-Smith 장비 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Miller-Smith 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
그들은 농업, 냉동, 자동차, 가벼운 제조 및 수리 응용 프로그램 중 절단, 납땜, 용접 또는 가열에 사용됩니다. 이 스미스 커팅 의상은 슬립인 팁 디자인이 특징입니다....더 읽기
경량 용접, 제작 및 은 납땜 공정을 위해 설계되었습니다. 또한 컴팩트한 공간에서도 쉽게 취급할 수 있습니다. 그들은 최대 3 & 1/2인치의 절단 및 용접이 가능합니다....더 읽기
좌석 공간의 오염을 방지하기 위해 Sure-Seat 필터 고압 시트 어셈블리가 있습니다. 출구 압력의 정확한 조정을 위한 네오프렌 다이어프램과 황동 몸체가 있습니다....더 읽기
그들은 철거 및 스크랩 절단에 적합하며 천연 가스, 프로판, 아세틸렌 및 프로필렌 기반 연료와 호환됩니다. 이 토치는 아세틸렌의 경우 최대 24인치, 프로판의 경우 최대 20인치의 절단 용량을 제공합니다. 가스 분리를 유지하고 혼합 튜브 연소를 제거하기 위해 XNUMX개의 튜브 구조가 특징입니다. 또한 스테인리스 스틸 볼 스타일 밸브가 있어 부드러운 조정, 손쉬운 차단 및 확실한 착석을 제공합니다.
이 압력 게이지는 0 ~ 6000 PSI 범위의 압력을 견딜 수 있습니다.
이 Smith 토치는 제조, 에어컨, 냉장, 금속 가공, 배관 및 수리 및 유지 관리 응용 분야를 위해 설계되었습니다.