그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토치 |
화염 유형 | 소용돌이 |
연료 | 최대PP |
MAPP 가스 소프트 솔더 | 1/4 ~ 4 인치 |
프로판 가스 연질 솔더 | 1/8 ~ 3 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8205600000 |
원산지 | US |
A. 절단 토치와 납땜 토치의 주요 차이점은 주요 기능입니다. 절단 토치는 금속을 더 작은 조각으로 절단하는 데 사용되는 반면, 납땜 토치는 서로 다른 금속 조각을 함께 결합하는 데 이상적입니다. 이 토치는 서로 바꿔서 사용할 수 없으므로 사용자는 응용 프로그램에 적합한 토치를 사용해야 합니다.
A. Bernzomatic TS8000 토치는 MAP-Pro 연료를 사용하여 화씨 3650도, 프로판 연료를 사용하여 화씨 3400도의 최대 온도로 화염을 생성할 수 있습니다.
A.
A. 사용자는 응용 분야 요구 사항, 재료 속성, 납땜 크기, 가열 용량 및 연료 가스 비용/가용성과 같은 매개변수를 기반으로 Bernzomatic 토치에 적합한 연료 가스를 선택해야 합니다. 각 연료 가스는 효율성과 전체 비용을 비교하기 위해 정해진 기간 동안 테스트해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 화염 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
JT680 | 커다란 것 | ₩ 52,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.