유연한 부탄 라이터
이 브랜드의 유연한 라이터는 실내 및 실외 모두에서 작동할 수 있도록 방풍 기능이 있는 정밀 화염을 가지고 있습니다. 길고 유연한 스템은 사용자를 위험/화재 위험 구역에서 벗어나게 하면서 조명을 허용합니다. 이 라이터는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 다시 채울 수 있습니다.
미국 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 회사인 Bernzomatic은 1876년부터 용접 및 브레이징 솔루션을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 식품 가공, 금속 가공, 제조 및 유지 보수 및 수리 산업을 위한 제품을 제조합니다. 상세 보기
경납땜, 경용접, 열처리, 해동 및 납땜 응용 분야에 적합한 연필 및 소용돌이 불꽃 토치. 조절 가능한 화염 조절 손잡이가 있어 화염 크기를 제어하고 기울이거나 뒤집을 때 일관된 성능을 위해 압력을 조절합니다.
Bernzomatic 카탈로그에는 핸드 토치 및 토치 키트, 유틸리티 라이터, 연료 실린더, 브레이징 및 용접봉, 스파크 라이터, 범용 확장 호스 및 연료 게이지가 포함됩니다. 브랜드의 방아쇠 시작 토치 대구경 구리 파이프 납땜, 브레이징, 열처리 및 경용접 응용 분야에 적합합니다. 이 토치는 자동 시작/정지 점화 메커니즘을 갖추고 있어 화염을 신속하게 점화 및 소화합니다. 화염의 크기를 조절하는 화염 제어 밸브, 구조적 강도를 위한 주조 알루미늄 본체 구조, 연속 사용을 위해 토치를 계속 켜두는 작동 잠금 버튼이 있습니다. Bernzomatic은 또한 제한된 공간에서 쉽게 접근할 수 있도록 360도 회전 토치를 제공합니다. 그들은 접근성을 위해 회전하는 번 튜브와 함께 제공되며 납땜 또는 납땜하는 동안 효율성을 위해 최대 열 소용돌이 불꽃을 생성합니다.
Bernzomatic 부품 번호는 종종 다양한 레녹스 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 핸드 횃불을 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.
이 핸드 토치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 토치는 세부적인 작업이 필요한 분야에 이상적입니다. 한 손으로 조작할 수 있는 디자인이 특징이며 작동 정확도를 위해 조정 가능한 정밀 불꽃이 있습니다. 그들의 연속...더 읽기
MAP-Pro 핸드 토치 연료 실린더는 열처리 및 납땜 작업과 대형 구리 파이프 납땜에 이상적입니다. 이 연료는 프로판에 비해 더 높은 온도(화씨 3730도)에서 연소됩니다. 이것들...더 읽기
이 브랜드의 유연한 라이터는 실내 및 실외 모두에서 작동할 수 있도록 방풍 기능이 있는 정밀 화염을 가지고 있습니다. 길고 유연한 스템은 사용자를 위험/화재 위험 구역에서 벗어나게 하면서 조명을 허용합니다. 이 라이터는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 다시 채울 수 있습니다.
아니요, 일부 모델에는 추가 스파크 라이터로 불꽃을 즉시 점화할 수 있는 자동 점화 기능이 있습니다.
아니오, 이 토치에는 거꾸로 된 위치에서 토치를 통과하는 연료 흐름을 제어하기 위한 압력 조절기가 없습니다. 토치가 뒤집힌 경우 프로판 액체가 토치를 통해 흘러 불꽃을 끕니다.
사용자는 토치를 연료 실린더에 부착하고 밸브를 열어 두어야 합니다. 토치를 켜지 않고 모든 연결을 비눗물로 테스트해야 합니다. 기포가 나타나면 가스 누출을 나타냅니다.