그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 토치 |
화염 유형 | 소용돌이 |
연료 | MAP-프로 |
MAPP 가스 소프트 솔더 | 1/4 "~ 6" |
프로판 가스 연질 솔더 | 1/8 "~ 3" |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | US |
A. 이 토치는 최대 화씨 50도의 온도를 제공합니다.
A. 이 토치는 프로판 연료와 함께 사용할 수 있으며 화염 생성을 위해 14.1 및 16oz Bernzomatic 프로판 연료 및 14.1oz Bernzomatic MAP-Pro 연료와 호환됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.