셰이커 및 로테이터
스프린트 시리즈 로터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C5000-6H-PT-E | ₩971,383 | RFQ |
B | C3303 - 1215 | ₩366,058 | RFQ |
탁상형 궤도 셰이커
스타일 | 모델 | 타입 | 전압 | 궤도 직경. | Hz | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6130.HD | ₩9,133,090 | RFQ | |||||
A | E6130.HD.IN | ₩12,218,181 | RFQ | |||||
A | E6130.IN | ₩10,181,818 | RFQ | |||||
B | E6130 | ₩8,043,636 | ||||||
B | E6130.SS | ₩6,236,363 | RFQ |
미디움 듀티 레시프로컬 셰이커
RotoBot 시리즈 회전 믹서
로토 미니 시리즈 로테이터
BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서용 수평 헤드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BV1000-H15 | ₩171,272 | |
B | BV1000-H150 | ₩174,317 | |
C | BV1000-H500 | ₩171,272 |
MultiTherm 시리즈 셰이커
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H5000-HC-E | ₩4,867,402 | ||
A | H5000-HE | ₩3,704,647 | ||
B | H5000-H | ₩3,805,637 | ||
B | H5000-HC | ₩5,000,135 |
오비탈 셰이커
Orbi-Shaker 시리즈 Orbital Shaker
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BT1502-E | ₩1,636,345 | ||
B | BT4011-E | ₩8,216,556 | RFQ | |
C | BT1011 | ₩5,773,243 | RFQ | |
C | BT1011-E | ₩5,773,243 | RFQ | |
D | BT302-E | ₩1,841,496 | ||
D | BT302 | ₩1,841,496 | RFQ | |
E | BT3001 | ₩2,903,650 | RFQ | |
F | BT4001 | ₩5,924,443 | RFQ | |
B | BT4011 | ₩8,216,556 | RFQ | |
A | BT1502 | ₩1,636,345 | RFQ | |
F | BT4001-E | ₩5,924,443 | ||
G | BT4500 | ₩6,236,676 | RFQ | |
G | BT4500-E | ₩6,236,676 | ||
E | BT3001-E | ₩2,903,650 | RFQ |
유니버설 스프링 플랫폼
스타일 | 모델 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H1000-P-SP | ₩1,046,867 | |||
B | H1010-P-SP | ₩1,117,760 |
추가 플랫폼 분리기, 1.25인치 추가, 4개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BR2000-SP | CE7MFT | ₩ 69,216 |
Benchwaver, 3D 로커, 플랫 매트, 13.5 x 13인치 플랫폼 크기, 100-240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B3D5000-E | CE7MFH | ₩ 2,168,560 |
기둥 지지대 블록 알루미늄 직경 3/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
075-779-51 | 아8가 | ₩ 1,354,815 |
탑 플랫폼 알루미늄 3/4인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
075-765-31 | AH8EFZ | ₩ 1,571,570 |
혈액 로커 24 Cpm 16 튜브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MXL-BLF7-16T1 | AF3XGB | ₩ 710,132 |
진동 인큐베이터, 미끄럼 방지 고무 매트 포함, 10리터, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H1010 | AA6QPC | ₩ 11,217,552 |
트레이 패드 세트, 폼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
30400245 | CT8DMR | ₩ 97,195 |
셰이커, 오비탈, 10lbs 부하 용량, 20~300RPM, 2~40°C
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
120460 | CE9JKA | ₩ 1,828,925 |
Orbital Shaker, 플랫 매트 플랫폼, 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BT1010-E | CE7MGV | ₩ 4,580,290 |
3D 로커, 플랫 매트 포함, 13.5 x 13인치 플랫폼, 100 ~ 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B3D5000 | CJ4KFJ | ₩ 2,168,560 | 자세히 |
셰이커 및 로테이터
셰이커 및 로테이터는 세포 및 미생물 배양을 생물 처리하거나 발효 과정을 통기하기 위해 회전 소용돌이 또는 좌우 동작을 제공하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Eberbach, Burrell Scientific, 벤치 마크 과학, 랩 동반자 와 LW 과학 식음료 및 화학 처리 산업과 실험실의 응용 분야에 이상적입니다. 에베르박h 쉐이커는 120~2200rpm의 쉐이킹 속도 범위에서 디지털 속도계로 지속적으로 모니터링되는 수용액의 와류식 혼합을 생성하도록 설계되었습니다. 이 Eberbach 왕복 셰이커의 고유한 로커 암 설계는 수평 및 수직 운동을 모두 허용하며 견고한 고정 속도, 가변 속도 및 방폭형 모터 변형으로 제공됩니다. 버렐 사이언티픽 100~240V 범위의 여러 전압 공급 장치에서 작동을 허용하고 고객의 요구 사항에 따라 연속적이고 제어된 작동을 위한 내장 타이머 기능이 있습니다. 이 실험실 셰이커 기계에는 다양한 용기 및 플라스크와 함께 사용할 수 있는 4개의 완전히 조절 가능한 클램핑 막대와 섬세한 실험실 장비와 함께 사용하기 위한 미끄럼 방지 플랫폼이 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 용접 용품
- 로프 및 로프 액세서리
- 재료 리프트
- 선반 도구
- 매장 가능한 가스
- 핀 터미널
- 심 주식 구색
- 벽 및 책상 습도계
- 전동 임펠러
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- PROTO 표준 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SQUARE D 과부하 릴레이
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 5/8 인치
- GROTE 표면 실장
- GRAINGER 유틸리티 카트, 블랙
- ADVANTECH 표준 테스트 체
- DAYTON 입구 호스
- NIBCO 플랫 탑 캡, 폴리비닐리덴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- SCHLAGE Lockset 실린더