Eberbach E6140.in | 궤도 셰이커 | Raptor Supplies 대한민국
EBERBACH E6140.IN 궤도 셰이커, 인큐베이터 지원 로우 프로파일, 스테인리스 스틸 | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN 오비탈 셰이커, Incubator Ready 로우 프로파일, 스테인리스 스틸

항목: AX3DWD 모델: E6140.IN
₩ 11,810,906 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목궤도 쉐이커
생산 능력70의 파운드.
마감재 스테인리스 강
높이8"
Hz50/60
길이23 "
궤도 직경.1"
속도30-320RPM
타입인큐베이터 준비
전압115 / 230V
21.3 "

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 생물 처리 식물 세포 배양, 통기 발효 공정 및 포유류 세포 배양 서비스에 이상적인 회전식 소용돌이 동작을 제공하도록 설계되었습니다.
  • 이산화탄소나 고습도 인큐베이터에서도 사용 가능
  • 100~30rpm의 속도 범위를 제공할 수 있는 320W 브러시리스 DC 모터와 제어된 작동을 위한 타이머/회전 속도계가 특징입니다.
  • 부드러운 시동 주기와 균형 잡힌 편심 구동으로 유리 제품이 한 곳에 고정되고 베어링 수명이 연장됩니다.
  • 최대 70lb 하중을 견딜 수 있으며 화씨 32~140도 사이에서 작동 가능

제품 변형

프로덕트모델타입전압생산 능력속도마감재 가격
EBERBACH E6140.00 오비탈 셰이커, 로우 프로파일, 파워 코팅 | AX3DWB E6140.00ㅁㄴㅇㄹ115 / 230V70의 파운드.30-320RPM스테인리스 강₩ 17,505,090
EBERBACH E6140.SS 오비탈 셰이커, 로우 프로파일, 스테인리스 스틸 | AX3DWC E6140.SS인큐베이터 준비115 / 230V70의 파운드.30-320RPM스테인리스 강₩ 11,199,992
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EBERBACH E6140.IN 오비탈 셰이커, Incubator Ready 로우 프로파일, 스테인리스 스틸
₩ 11,810,906 /단위