CARLING TECHNOLOGIES 로커 스위치 서지 보호기, 디스플레이 모니터 및 컴퓨터 전원 공급 장치의 전원 공급 장치를 제어하는 데 이상적입니다. 일부 모델 (V- 시리즈 Contura 제품군 및 L- 시리즈 스위치)는 최대 XNUMX 개의 연결을 지원할 수 있습니다.
서지 보호기, 디스플레이 모니터 및 컴퓨터 전원 공급 장치의 전원 공급 장치를 제어하는 데 이상적입니다. 일부 모델 (V- 시리즈 Contura 제품군 및 L- 시리즈 스위치)는 최대 XNUMX 개의 연결을 지원할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 연결 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | VJD1D66B-AS000-000 | ₩16,467 | |||
A | V6D1D66B-ASC00-000 | ₩12,652 |
켜짐 / 꺼짐 조명 로커 스위치
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1D1B60B-ARC00-000 | ₩11,007 | |||||||
B | LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | ₩10,150 | |||||||
C | LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | ₩6,405 | |||||||
D | LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | ₩11,637 | |||||||
E | LRGSCK611-RS-BO / 125N | ₩7,962 | |||||||
F | LRA911-RS-B / 120N | ₩2,205 |
On / Off 로커 스위치
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1D1S00B-AZC00-000 | ₩7,892 | |||||||
B | TIGA51-6S-BL-NBL | ₩8,189 | |||||||
B | TIGK51-6S-BL-NBL | ₩10,080 | |||||||
B | TIGA54-6S-BL-NBL | ₩9,537 | |||||||
C | RGSCA211-RB-BO | ₩6,002 | |||||||
B | TIGK54-6S-BL-NBL | ₩13,352 | |||||||
D | RA911-RB-BON | ₩2,869 | |||||||
E | RA911-VB-B-1-V | ₩3,237 |
로커 스위치
Carling Technologies 로커 스위치는 회로를 열거 나 닫고 가전 제품, 전동 공구, 산업 기계, 모터 및 조명 제어 장비의 우발적 활성화를 줄이는 데 이상적입니다. 이 스냅 스위치는 먼지 및 이물질의 유입을 방지하기 위한 이중 씰 보호 기능, 진동, 열충격, 습기 및 염분 분무에 대한 저항을 위한 ABS/폴리에스테르 구조가 특징입니다. 2 및 6 연결 단자 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Carling Technologies 로커 스위치는 회로를 열거 나 닫고 가전 제품, 전동 공구, 산업 기계, 모터 및 조명 제어 장비의 우발적 활성화를 줄이는 데 이상적입니다. 이 스냅 스위치는 먼지 및 이물질의 유입을 방지하기 위한 이중 씰 보호 기능, 진동, 열충격, 습기 및 염분 분무에 대한 저항을 위한 ABS/폴리에스테르 구조가 특징입니다. 2 및 6 연결 단자 옵션으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 연결 수 | 스위치 기능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VLD1S00B-AZC00-000 | ₩14,507 | ||||
A | V2D1S00B-AZC00-000 | ₩8,977 |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 데이터 기록계
- 타이 다운 액세서리
- 구멍 톱 액세서리
- 장착되지 않은 선형 베어링
- 도크 씰
- 페인트 믹서
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 나사산 크기 플루트 손잡이
- APPROVED VENDOR 휴대용 코드, SOOW 자켓 유형
- DELTA 파손 방지 욕실 수도꼭지, 황동
- NILFISK 수은 회수 진공
- CHICAGO FAUCETS 욕실 수도꼭지, 캐스트 황동
- CELLTREAT 원통형 병
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- EATON 전류 센서 키트
- CHERNE 파이프 플러그
- DIXON F30 시리즈 점보 항공 필터