₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 조명 로커 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 바디 컬러 | 검정 |
| 색상 | 빨간색 |
| 문의 양식 | SPST |
| DC 접촉 정격 | 20V에서 12A |
| 기능 | 탈착식 액추에이터 |
| 마력 | 1/2마력 @ 125-250V AC |
| 램프 모듈 포함 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 포함 | 렌즈 포함 |
| IP 등급 | IP66, IP68 |
| 램프 전구 유형 | 백열등 |
| 램프 모듈 유형 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 색상 | 빨간색 |
| 장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
| 장착 구멍 길이 | 1.45 " |
| 장착 구멍 폭 | 0.83 " |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 3 |
| 위치 수 | 2 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -40 ° F |
| 운전자 조명 | 조명 |
| 제품 유형 | 로커 스위치 |
| 연속 | V 시리즈 |
| 특별기능 | 라이트 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 스위치 동작 | 온 / 오프 |
| 스위치 색상 | 빨간색 |
| 스위치 색상 | 라이트 레드 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 단자 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.02 |
| 선박 높이 (cm) | 2.79 |
| 선박 길이 (cm) | 15.24 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 특징 : 조명
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 문의 양식 | 연결 수 | Hp | 색상 | 장착 구멍 | Ac 접촉 정격 | DC 접촉 정격 | 스위치 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LRA911-RS-B / 120N | SPST | 3 | 3 / 4 hp | 빨간색 | 0.47 "X 1.07" | 10V에서 250A, 16V에서 125A | - | 빨간색 | ₩ 4,304 | |
![]() |
LRGSCK611-RS-BO / 125N | DPST | 4 | 3/4 hp @ 125~250V | 라이트 레드 | 0.86 "X 1.07" | 15V에서 250A, 20V에서 125A | - | 빨간색 | ₩ 11,472 | |
![]() |
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | SPST | 3 | 3/4 hp @ 125~250V | 빨간색 | 0.83 "X 1.45" | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 15A @ 15-28V | 빨간색 | ₩ 9,536 | |
![]() |
LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N | SPST | 3 | 3/4 hp @ 125~250V | 빨간색 | 0.83 "X 1.45" | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 15A @ 15-28V | 빨간색 | ₩ 9,552 | |
![]() |
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | SPST | 3 | 3/4 hp @ 125~250V | 빨간색 | 0.625 "X 1.625" | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 15A @ 15-28V | 빨간색 | ₩ 8,368 |
제품 탐색
- OSG 31540708 Sti 탭, 5/16-24 나사산 크기, 35/64인치 나사 길이, 2 15/16인치 길이
- COOPER B-LINE 16146-FTC JIC 패널 인클로저, 6 x 14 x 16인치 크기, 힌지 커버, 탄소강
- 딕슨 B5135V400L-C
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17050689 급속 분리 커플링 1/8인치 바브
- KIPP K0122.92082X55 조절 가능한 손잡이, 눈물방울, 아연, M8 나사산 크기, 스터드 길이 55mm
- MASTERDRIVES 1VP25-1/2 V-Belt Sheave, 1 홈, 1/2인치 크기
- 스피어스 밸브 839-209C 리듀서 부싱, MPT x FPT Schedule 80, 1-1/2 x 1/2 크기, CPVC
- WEG 00536ST3HIE184T-W22 11432631 고강도 모터, 5마력, 2극, 182/4T 프레임, 3상, 575V, 60Hz, IC411-TEFC, 발판형
더 알아보기
- CDI TORQUE PRODUCTS
- KEYSHAFT
- PROTEAM
- AKRON BRASS
- SUPER VACUUM MFG
- 비상 조명 램프 헤드
- 드릴 가이드
- 임시 스트레이너
- 플로트 밸브
- 드럼 푸어 러
- CONDOR 폴리에스테르/코튼 니트 장갑
- 하워드 라이트 맥스 이어플러그
- MUELLER INDUSTRIES 722 연성 주철 트리플 듀티 제어 체크 밸브
- GLOBE SCIENTIFIC 그리핀 스타일 비커, 폴리메틸펜텐, 인쇄된 눈금
- 에어 핸들러 V-뱅크 미니플리트 개스킷 포함, MERV 14
- 오일 안전 사이트 글래스
- EATON CH 시리즈 메인 러그 로드 센터
- PENTEK 주름 필터 카트리지
- WIKA 황동 액체 충전 하부 장착 게이지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 조명 로커 스위치, SPST, 3개 연결
₩ 14,560 /단위