₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 조명 로커 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 바디 컬러 | 검정 |
| 색상 | 빨간색 |
| 문의 양식 | SPDT |
| DC 접촉 정격 | 20V에서 12A |
| 기능 | 탈착식 액추에이터 |
| 마력 | 1/2마력 @ 125-250V AC |
| 램프 모듈 포함 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 포함 | 렌즈 포함 |
| IP 등급 | IP66, IP68 |
| 램프 전구 유형 | 백열등 |
| 램프 모듈 유형 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 색상 | 빨간색 |
| 장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
| 장착 구멍 길이 | 1.45 " |
| 장착 구멍 폭 | 0.83 " |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 4 |
| 위치 수 | 3 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -40 ° F |
| 운전자 조명 | 조명 |
| 제품 유형 | 로커 스위치 |
| 연속 | V 시리즈 |
| 특별기능 | 라이트 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 스위치 동작 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 스위치 색상 | 빨간색 |
| 스위치 색상 | 라이트 레드 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 단자 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.02 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 8.13 |
| HS 코드 | 8536509065 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 특징 : 조명
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 문의 양식 | 연결 수 | 스위치 색상 | 색상 | 장착 구멍 | 바디 컬러 | Ac 접촉 정격 | 터미널 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VJD1D66B-ASC00-000 | DPDT | 7 | 빨간색 | 빨간색 | 0.83 "X 1.45" | 검정 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 1 / 4 " | ₩ 15,136 |
제품 탐색
- TECHFLEX FIN0.25RD5 슬 리빙 1/4 인치 내열성 빨간색 5 피트
- MAIN FILTER INC. MF0868063 LH9187 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론 등급, Buna 씰, 7.87인치 높이
- SCHAEFER FFM365G12 배기 팬 벨트 드라이브 36 직경 Cfm 11 893 115/230 V
- BALDOR / DODGE 015251 4HRBM 탄성 커플링, 크기 4, 등급 7500 Rpm
- BALDOR/DODGE 119579 1108 X 20MM KW 1108 X 20MM Keyway 테이퍼 잠금 부싱
- NORLAKE 072540 NOR-LAKE 과학 072540
- 허벨 배선 장치 - 켈렘스 HBL5279C 직선형 블레이드 리셉터클, 2극 3와트 접지, 15A 125V, 5-15R, 흰색
- PARKER 105-0250031-NT-100 튜브, 고순도 Pfa, 투명, 3/16인치 ID, 1/4인치 OD, 100피트 길이
더 알아보기
- ARO
- KEYSHAFT
- PIC GAUGES
- KOCHEK
- CAPTRON
- 드롭 인 싱크
- 장치 액세서리 종료
- 러그 압축 커넥터
- 필터 / 조절기
- 압축 공기 처리 교체 부품
- NEWSTRIPE AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템
- OK INDUSTRIES Kynar 와이어 랩핑 와이어 롤
- 스가츠네 와이어 풀 핸들
- ANVIL AS666 시리즈 6홀 더블 코너 커넥터
- BALDWIN FILTERS 에어 필터
- EBERBACH 혼합 용기
- BALDOR / DODGE XT50 광산 의무 추가 드럼 풀리
- 브라우닝 둥근 톱니 타이밍 벨트
- SQUARE D QOB-EDP 시리즈 볼트온 소형 회로 차단기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 조명 로커 스위치 Spdt 4 연결
₩ 12,848 /단위