항목 | Y 스트레이너 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 우아이 자 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
볼트 재질 | 강철 |
표지 재질 | 연성이있는 철 |
커버 타입 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
플랜지 재질 | 탄소강 |
가스켓 재질 | EPDM |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 150도 에프 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 77F-SS |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
플러그 재질 | 황동 |
압력 등급 | 13.8 ° C에서 66 Bar |
리테이너 커버 유형 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 1 / 16 " |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 200 년 Psi |
모델 | 표지 재질 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 화면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-SS 2 1/2 | 연성이있는 철 | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 1,077,776 | RFQ
|
77F-SS3 | 연성이있는 철 | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 1,227,184 | RFQ
|
77F-SS6 | 스테인리스 강 | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 2,909,508 | RFQ
|
77F-SS8 | 스테인리스 강 | 8" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 6,203,988 | RFQ
|
77F-SS10 | 스테인리스 강 | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 7,333,844 | RFQ
|
77F-SS12 | 연성이있는 철 | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 25,788,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.