₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 조명 로커 스위치 |
| Ac 접촉 정격 | 10V에서 250A, 15V에서 125A |
| 바디 컬러 | 검정 |
| 색상 | 빨간색 |
| 문의 양식 | DPDT |
| DC 접촉 정격 | 20V에서 12A |
| 기능 | 탈착식 액추에이터 |
| 마력 | 1/2마력 @ 125-250V AC |
| 램프 모듈 포함 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 포함 | 렌즈 포함 |
| IP 등급 | IP66, IP68 |
| 램프 전구 유형 | 백열등 |
| 램프 모듈 유형 | 램프 모듈이 포함되어 있지 않습니다 |
| 렌즈 색상 | 빨간색 |
| 장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
| 장착 구멍 길이 | 1.45 " |
| 장착 구멍 폭 | 0.83 " |
| Nema 인클로저 등급 | 인클로저 없음 |
| 연결 수 | 7 |
| 위치 수 | 3 |
| 작동 온도 - 최대 | 185 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -40 ° F |
| 운전자 조명 | 조명 |
| 제품 유형 | 로커 스위치 |
| 연속 | V 시리즈 |
| 특별기능 | 라이트 |
| 표준 | Csa, UL 등록 |
| 스위치 동작 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
| 스위치 색상 | 빨간색 |
| 스위치 색상 | 라이트 레드 |
| 단자 연결 유형 | 빠른 연결 탭 단자 |
| 터미널 크기 | 1 / 4 " |
| 터미널 유형 | 탭 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.03 |
| 선박 높이 (cm) | 2.79 |
| 선박 길이 (cm) | 13.97 |
| 선박 폭 (cm) | 13.97 |
| HS 코드 | 8536509040 |
| 원산지 | MX |
제품 세부 사항 :
- 특징 : 조명
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 문의 양식 | 연결 수 | 스위치 색상 | 색상 | 장착 구멍 | 바디 컬러 | Ac 접촉 정격 | 터미널 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
V6D1D66B-ASC00-000 | SPDT | 4 | 빨간색 | 빨간색 | 0.83 "X 1.45" | 검정 | 10V에서 250A, 15V에서 125A | 1 / 4 " | ₩ 12,848 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0179106 1300R010BNHCV 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, Viton 씰, 19.01인치 높이
- 오스본 5218186100
- GRAINGER ZUSA-HT-1702 튜브, Fep, 투명, 1/4인치 ID, 3/8인치 OD, 2Ft 길이, 쇼어 D 55
- MEGGER MPU690 최대 690v의 배터리 작동 식 검증 장치
- TSUBAKI H40B28F-1G 완성 보어 스프로킷, 28톱니, 1-7/16인치 보어
- SIMONDS 83522500 바늘 줄 세트 5-1 / 2 인치 길이 스위스 12 개
- INTERMATIC IOS-DPBIMF-WH 주거용 벽면형 푸시 버튼 PIR 점유 센서, 흰색
더 알아보기
- AMERI-VENT
- JOHNS MANVILLE
- KEYSHAFT
- DONAHUE INDUSTRIES
- PEAKWORKS
- 배선 조합 장치
- 로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 조직학
- 플라스틱 디스크 및 막대
- MEMPHIS GLOVE 가죽 드라이버 작업 장갑, 오렌지색 손끝
- MEMPHIS GLOVE NXG 작업 장갑, 10게이지, 면 폴리에스테르 쉘
- ACME ELECTRIC WI075 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 지그 보어 유형, 60도 카운터싱크 각도
- WALTER TOOLS 직사각형 인덱서블 밀링 인서트
- HAMMOND 304 스테인레스 스틸 플로어 스탠드 키트
- DIXON 베이어닛 스타일 건식 분리 어댑터, 암형 NPT
- SLOAN Royal 116 노출형 센서 유선 변기 플러시미터
- AIRMASTER FAN EASR 시리즈 배기 셔터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-ASC00-000 조명 로커 스위치 Dpdt 7 연결
₩ 15,136 /단위