CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 Spst 2 연결 | AA2BJK 10C582

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 Spst 2 연결

항목 : AA2BJK모델: V1D1S00B-AZC00-000교차 참조 : 10C582
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 13,648
10.00% 꺼짐
₩ 12,288 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 로커 스위치
Ac 접촉 정격 10V에서 250A, 15V에서 125A
바디 컬러 검정
색상 검정
문의 양식 SPST
DC 접촉 정격 20V에서 12A
기능 탈착식 액추에이터
마력 1/2마력 @ 125-250V AC
IP 등급 IP66, IP68
장착 구멍 0.83 "X 1.45"
장착 구멍 길이 1.45 "
장착 구멍 폭 0.83 "
Nema 인클로저 등급 인클로저 없음
연결 수 2
위치 수 2
작동 온도 - 최대 185 ° F
작동 온도 - 최소 -40 ° F
운전자 조명 비조명
제품 유형 로커 스위치
저항 속성 내습성, 내충격성, 내열성, 내진성
연속 V 시리즈
표준 Csa, UL 등록
스위치 동작 온 / 오프
스위치 색상 검정
단자 연결 유형 빠른 연결 탭 단자
터미널 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8536509065
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델문의 양식Hp연결 수장착 구멍Ac 접촉 정격DC 접촉 정격스위치 색상색상가격
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON 로커 스위치 Spst 2 연결 | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BONSPST3 / 4 hp-0.47 "X 1.07"10V에서 250A, 16V에서 125A-검정검정₩ 3,296
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V 로커 스위치 Spst 2 연결 | AA8TWU 1A823 RA911VBB1VXGSPST3 / 4 hp20.47 "X 1.07"10V에서 250A, 16V에서 125A-검정검정₩ 3,664
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL 로커 스위치 Spst 2 연결 | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBLSPST3/4 hp @ 125~250V20.83 "X 1.45"10V에서 250A, 15V에서 125A15A @ 6-28V검정검정₩ 12,528
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL 로커 스위치 Spst 2 연결 | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBLSPST3/4 hp @ 125~250V20.83 "X 1.45"10V에서 250A, 15V에서 125A15A @ 6-28V검정검정₩ 13,024
CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL 로커 스위치 Dpst 4 연결 | AD2ZWR 3XC55 TIGK51-6S-BL-NBLDPST3/4 hp @ 125~250V40.83 "X 1.45"10V에서 250A, 15V에서 125A15A @ 6-28V검정검정₩ 15,520
CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL 로커 스위치 Dpst 4 연결 | AD2ZWT 3XC56 TIGK54-6S-BL-NBLDPST3/4 hp @ 125~250V40.83 "X 1.45"10V에서 250A, 15V에서 125A15A @ 6-28V검정검정₩ 16,640
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO 로커 스위치 Spst 2 연결 | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-B-0SPST3 / 4 hp20.86 "X 1.07"15V에서 250A, 20V에서 125A-검정검정₩ 9,136

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 Spst 2 연결
₩ 13,648 /단위