그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로커 스위치 |
AC 접점 등급 | 16A @ 125VAC, 10A @ 250VAC |
바디 컬러 | 검정 |
연락처 양식 | SPST |
HP | 3/4 |
장착 구멍 | 0.470 "X 1.070" |
연결 수 | 2 |
스위치 색상 | 검정 |
스위치 기능 | 온 / 오프 |
터미널 | 1/4 "탭 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1D1S00B-AZC00-000 | - | SPST | 1/2 | 0.83 "X 1.45" | 2 | 1/4 "탭 | ₩ 7,892 | ||
RA911-VB-B-1-V | 16A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | SPST | 3/4 | 0.470 "X 1.070" | 2 | 1/4 "탭 | ₩ 3,237 | ||
TIGA51-6S-BL-NBL | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | SPST | 3/4 @ 125 ~ 250V | 0.83 "X 1.45" | 2 | 1/4 "탭 | ₩ 8,190 | ||
TIGA54-6S-BL-NBL | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | SPST | 3/4 @ 125 ~ 250V | 0.83 "X 1.45" | 2 | 나사 | ₩ 9,537 | ||
TIGK51-6S-BL-NBL | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | DPST | 3/4 @ 125 ~ 250V | 0.83 "X 1.45" | 4 | 1/4 "탭 | ₩ 10,080 | ||
TIGK54-6S-BL-NBL | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | DPST | 3/4 @ 125 ~ 250V | 0.83 "X 1.45" | 4 | 나사 | ₩ 13,352 | ||
RGSCA211-RB-BO | 15A @ 125VAC, 10A @ 250VAC | SPST | 3/4 @ 125 ~ 250V | 0.860 "X 1.070" | 2 | 1/4 "탭 | ₩ 6,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.