CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 SPST 2 연결 | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 SPST 2 연결

항목 : AA2BJM모델: V2D1S00B-AZC00-000교차 참조 : 10C584
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 14,736
5.00% 꺼짐
₩ 14,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 로커 스위치
Ac 접촉 정격 10V에서 250A, 15V에서 125A
바디 컬러 검정
색상 검정
문의 양식 SPST
DC 접촉 정격 20V에서 12A
기능 탈착식 액추에이터
마력 1/2마력 @ 125-250V AC
IP 등급 IP66, IP68
장착 구멍 0.83 "X 1.45"
장착 구멍 길이 1.45 "
장착 구멍 폭 0.83 "
Nema 인클로저 등급 인클로저 없음
연결 수 2
위치 수 2
작동 온도 - 최대 185 ° F
작동 온도 - 최소 -40 ° F
운전자 조명 비조명
제품 유형 로커 스위치
연속 V 시리즈
표준 Csa, UL 등록
스위치 동작 순간 온 / 오프
스위치 색상 검정
단자 연결 유형 빠른 연결 탭 단자
터미널 크기 1 / 4 "
터미널 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)5.59
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드8536509065
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델문의 양식연결 수스위치 색상장착 구멍바디 컬러Ac 접촉 정격터미널 크기터미널 유형가격
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 로커 스위치 DPDT 6 연결 | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000DPDT6검정0.83 "X 1.45"검정10V에서 250A, 15V에서 125A1 / 4 "₩ 25,760

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 로커 스위치 SPST 2 연결
₩ 14,736 /단위