파이프 행거 및 클램프
파이프 행거 및 클램프는 적절한 기능과 수명을 보장하면서 다양한 산업 및 건설 프로젝트에서 배관 시스템 및 구성 요소를 지지하고 고정하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | SBPC100125 | RFQ |
A | SBPC150200 | RFQ |
A | SBPC050075 | RFQ |
A | SBPC250300 | RFQ |
A | SBPC350400 | RFQ |
A | SBPC500600 | RFQ |
회전 걸이
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | E122-1 / 2 | RFQ |
A | E122-3 / 8 | RFQ |
C747 시리즈 빔 부착
Super-Strut C747 시리즈 빔 부착물은 빔과 채널을 연결하여 구조물을 지지하고 안정적인 내하중 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 이러한 부착물은 건설 및 유지 보수 작업에 이상적이며 무게의 정확한 정렬 및 분포를 보장하여 지지 구조물의 변형을 줄입니다. 이 빔은 코치 나사를 사용하여 쉽고 안전하게 부착할 수 있도록 목재로 부착됩니다. 열악한 환경을 견디고 시간이 지나도 신뢰성을 유지하기 위해 내구성과 탄력성이 뛰어난 강철로 제작되었습니다.
Super-Strut C747 시리즈 빔 부착물은 빔과 채널을 연결하여 구조물을 지지하고 안정적인 내하중 기능을 제공하는 데 사용됩니다. 이러한 부착물은 건설 및 유지 보수 작업에 이상적이며 무게의 정확한 정렬 및 분포를 보장하여 지지 구조물의 변형을 줄입니다. 이 빔은 코치 나사를 사용하여 쉽고 안전하게 부착할 수 있도록 목재로 부착됩니다. 열악한 환경을 견디고 시간이 지나도 신뢰성을 유지하기 위해 내구성과 탄력성이 뛰어난 강철로 제작되었습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | |
---|---|---|---|
A | C747-5 / 8B | RFQ | |
A | C747-3/8-B | RFQ | |
A | C747-3 / 4B | RFQ |
스타일 | 모델 | 맥스. 하중 | |
---|---|---|---|
A | E130-3 / 8 | RFQ | |
A | E130-1 / 2 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | CT720-1-1/2 | RFQ |
A | CT720-4 | RFQ |
A | CT720-3/4 | RFQ |
A | CT720-3 | RFQ |
A | CT720-2-1/2 | RFQ |
A | CT720-1 | RFQ |
A | CT720-2 | RFQ |
A | CT720-1/2 | RFQ |
A | CT720-1-1/4 | RFQ |
ZCL710 시리즈 클레비스 행거
Superstrut ZCL710 시리즈 클레비스 행거는 배관 시스템에서 파이프, 튜브 및 도관을 매달거나 지지하는 데 사용됩니다. 석유 및 가스, 상하수도, HVAC 및 식품 가공 산업에서 유용합니다. 이 옷걸이는 충격에 견디고 수명을 연장하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 처짐, 진동 또는 과도한 움직임을 방지하는 U자형 브래킷이 있습니다.
Superstrut ZCL710 시리즈 클레비스 행거는 배관 시스템에서 파이프, 튜브 및 도관을 매달거나 지지하는 데 사용됩니다. 석유 및 가스, 상하수도, HVAC 및 식품 가공 산업에서 유용합니다. 이 옷걸이는 충격에 견디고 수명을 연장하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 처짐, 진동 또는 과도한 움직임을 방지하는 U자형 브래킷이 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | ZCL710114B | RFQ |
A | ZCL710-1B | RFQ |
파이프 행거
스타일 | 모델 | 마감재 | |
---|---|---|---|
A | S720-3-1/2EG | RFQ | |
B | A716-6-1 / 8 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | C780-1-W/OB | RFQ |
A | C780-1/2-W/OB | RFQ |
A | C780-5/8-W/OB | RFQ |
A | C780-1-1/4-W/OB | RFQ |
A | C780-7/8-W/HW-B | RFQ |
A | C780-7/8-W/OB | RFQ |
클레 비스 행거
파이프 클램프
스타일 | 모델 | 마감재 | 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | P3415-CC | RFQ | ||
A | P3417-CC | RFQ | ||
A | P3409-EG | RFQ | ||
B | P1215AS-EG | RFQ | ||
B | P1212AS-EG | RFQ | ||
A | P3412-EG | RFQ | ||
B | P1217AS-EG | RFQ | ||
B | P1211AS-EG | RFQ | ||
B | P1213AS-EG | RFQ | ||
C | P3413-EG | RFQ | ||
B | P1214AS-EG | RFQ | ||
C | P3417-EG | RFQ | ||
D | P1563-EG | RFQ | ||
A | P3414-EG | RFQ | ||
B | P1214-ZD | RFQ | ||
B | P1211-ZD | RFQ | ||
B | P1212-ZD | RFQ | ||
B | P1213-ZD | RFQ | ||
B | P1217-ZD | RFQ | ||
B | P1215-ZD | RFQ | ||
B | P1213-HG | RFQ | ||
E | P1111-HG | RFQ | ||
B | P1217-HG | RFQ | ||
E | P1121-HG | RFQ | ||
E | P1114-HG | RFQ |
파이프 행거
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 018M020 | ₩13,109 | ||||
A | 021M026 | ₩14,000 | ||||
A | 027M032 | ₩15,654 | ||||
A | 106M114 | ₩170,672 | ||||
A | 089M096 | ₩149,290 | ||||
A | 018M021 | ₩13,109 | ||||
A | 022M026 | ₩14,000 | ||||
A | 026M030 | ₩15,272 | ||||
A | 016M019 | ₩12,600 | ||||
A | 024M028 | ₩14,127 | ||||
A | 020M024 | ₩13,490 | ||||
A | 028M032 | ₩16,036 | ||||
A | 030M034 | ₩16,545 | ||||
A | 008M011 | ₩11,454 | ||||
A | 004M007 | ₩11,454 | ||||
A | 034M040 | ₩21,254 | ||||
A | 042M048 | ₩45,945 | ||||
A | 032M036 | ₩19,218 | ||||
A | 040M046 | ₩43,909 | ||||
A | 038M044 | ₩22,654 | ||||
A | 046M052 | ₩44,927 | ||||
A | 050M056 | ₩51,036 | ||||
A | 056M062 | ₩61,090 | ||||
A | 058M064 | ₩76,872 | ||||
A | 012M015 | ₩12,090 |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | IPH01212 | RFQ |
A | IPH31834 | RFQ |
A | IPH07812 | RFQ |
A | IPH11010 | RFQ |
A | IPH11834 | RFQ |
A | IPH15810 | RFQ |
A | IPH21810 | RFQ |
A | IPH25834 | RFQ |
A | IPH60010 | RFQ |
A | IPH05834 | RFQ |
A | IPH11034 | RFQ |
A | IPH11810 | RFQ |
A | IPH11812 | RFQ |
A | IPH15834 | RFQ |
A | IPH21812 | RFQ |
A | IPH40010 | RFQ |
A | IPH07810 | RFQ |
A | IPH05812 | RFQ |
A | IPH03834 | RFQ |
A | IPH35810 | RFQ |
A | IPH05810 | RFQ |
A | IPH11012 | RFQ |
A | IPH13810 | RFQ |
A | IPH13812 | RFQ |
A | IPH13834 | RFQ |
오메가 시리즈, 난연성 클램프
스타일 | 모델 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 030MS034NH | ₩32,721 | |||||
A | 038MS044NH | ₩50,921 | |||||
A | 040MS046NH | ₩133,980 | |||||
A | 082MS090NH | ₩448,840 | |||||
B | 008MS011N | ₩16,010 | |||||
A | 008MS011NH | ₩17,500 | |||||
A | 018MS020NH | ₩22,132 | |||||
B | 018MS021N | ₩19,981 | |||||
A | 018MS021NH | ₩22,132 | |||||
B | 020MS024N | ₩21,140 | |||||
B | 021MS026N | ₩21,636 | |||||
B | 026MS030N | ₩25,110 | |||||
B | 027MS032N | ₩26,103 | |||||
B | 028MS032N | ₩26,765 | |||||
A | 028MS032NH | ₩30,736 | |||||
B | 038MS044N | ₩43,476 | |||||
A | 042MS048NH | ₩144,900 | |||||
B | 030MS034N | ₩28,750 | |||||
A | 010MS013NH | ₩17,665 | |||||
A | 006MS008NH | ₩17,500 | |||||
A | 072MS080NH | ₩379,183 | |||||
A | 066MS074NH | ₩335,172 | |||||
A | 032MS036NH | ₩39,670 | |||||
A | 014MS017NH | ₩19,650 | |||||
A | 012MS015NH | ₩18,989 |
스타일 | 모델 | 크기 | |
---|---|---|---|
A | MT718-2-1/2 | RFQ | |
A | MT718-3/4 | RFQ | |
A | MT718-1-1/2 | RFQ | |
A | MT718-4 | RFQ | |
A | MT718-1/2 | RFQ | |
A | MT718-1-1/4 | RFQ | |
A | MT718-2 | RFQ | |
A | MT718-1 | RFQ | |
A | MT718-1/4 | RFQ | |
A | MT718-3/8 | RFQ |
BFP2400 시리즈 2 홀 파이프 클램프
파이프 행거 및 클램프
클램프 및 파이프 행거는 호스 또는 파이프를 고정하고 중장비 또는 비절연 파이프 라인을 천장 아래에 매달기에 가장 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 Grainger, Nibco, Maxpure, 베시, Rubberfab, Harrington, Zurn, Caldwell 및 Matco-Norca 행거 및 클램프는 견고하고 가볍고 콤팩트한 디자인으로 설치가 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 빔 클램프 해링턴 수직 리깅, 빔 포지셔닝 및 오버 헤드 리프팅 작업에 이상적이며 진동 및 충격 하중으로 인한 풀림을 제거하기위한 잠금 너트가 있습니다. 이 장치에는 조정 가능한 턱 개구부가있어 평면 플랜지 및 테이퍼 빔을 빠르게 조정할 수 있으며 낮은 헤드 룸을 제공하기위한 내장 서스펜션 핀이 있습니다. 또한, 선택한 파이프 행거 캐디 연마 성 유체 및 부식 조건에 대해 높은 강도를 제공하기 위해 전기 아연 도금 처리 된 강철 구조가 특징입니다. 날카로운 표면으로 인한 파이프 손상을 방지하기위한 플레어 가장자리와 원하는 방향에서 파이프를 공급 / 고정 할 수있는 피벗 디자인이 있습니다.
자주 묻는 질문
파이프 행거와 클램프는 소음과 진동을 줄입니까?
예, 많은 파이프 행거와 클램프가 파이프 시스템 내에서 소음과 진동 전달을 줄일 수 있습니다. 고무 또는 네오프렌 패드 및 진동을 흡수하거나 감쇠시키는 아이솔레이터와 같은 구성 요소를 특징으로 하는 경우가 많아 더 부드럽고 조용한 작동이 가능합니다.
용도에 따라 파이프 행거와 클램프를 조정할 수 있습니까?
일부 파이프 행거 및 클램프에는 파이프 정렬 또는 높이를 미세 조정하기 위한 조정 가능한 구성 요소가 있습니다. 이를 통해 파이프의 정확한 위치 지정 및 정렬이 가능합니다.
응용 분야에 적합한 파이프 행거 또는 클램프를 선택하는 데 중요한 요소는 무엇입니까?
파이프 행거 또는 클램프의 선택은 파이프 크기, 하중 요구 사항 및 설치 환경과 같은 요소에 따라 다릅니다.
더 알아보기
- 와이어코넥터
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실험실 기기
- 네일
- 물 처리
- 케이블 및 와이어 커터
- 웨지 앵커
- LED 장식 조명
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- SNAP-TITE Coupler, Steel, 1-1/4-111/2
- OSG VC-14 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- WESCO 트레일러 잭
- LAB SAFETY SUPPLY 병 탑 필터
- GRAINGER 장붓 구멍 잠금 설정 항목 Ehd
- METRO 슈퍼 조정 가능한 와이어 선반
- COOPER B-LINE 미터 소켓 인클로저 조합 캐비닛
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 유니온, 소켓 x 개스킷 Fipt
- INGERSOLL-RAND 에어 드릴
- VESTIL SBM 시리즈 조절식 스프레더 빔