파이프 행거 및 클램프
파이프 행거 및 클램프는 적절한 기능과 수명을 보장하면서 다양한 산업 및 건설 프로젝트에서 배관 시스템 및 구성 요소를 지지하고 고정하는 데 이상적입니다.
천공된 스트랩 10피트 롤 크기 3/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0097524EG | AB3EYY | ₩ 1,085 |
클램프 암
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CA3070 | CV4QNE | ₩ 700,612 |
파이프 행거 2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AJ200 | BJ8VEM | ₩ 40,320 | 자세히 |
클램프 케이블, 라이트 그레이, 8mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CLIC2-8M | BU7WKN | ₩ 1,820 | 자세히 |
1/2-1 아연판 동관 펠트 라이닝 링
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0500407259 | BT9RZE | ₩ 4,172 | 자세히 |
기둥 부착
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
그림 AS 2654 | CF4GQW | - | RFQ |
빔 행거, 5/8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
540-5/8 | CF4YBL | - | RFQ |
홈이 있는 클레비스 크기 4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4270400EG | AB3FBZ | - | RFQ |
파이프 행거 및 클램프
클램프 및 파이프 행거는 호스 또는 파이프를 고정하고 중장비 또는 비절연 파이프 라인을 천장 아래에 매달기에 가장 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 Grainger, Nibco, Maxpure, 베시, Rubberfab, Harrington, Zurn, Caldwell 및 Matco-Norca 행거 및 클램프는 견고하고 가볍고 콤팩트한 디자인으로 설치가 쉽고 안전하게 장착할 수 있습니다. 빔 클램프 해링턴 수직 리깅, 빔 포지셔닝 및 오버 헤드 리프팅 작업에 이상적이며 진동 및 충격 하중으로 인한 풀림을 제거하기위한 잠금 너트가 있습니다. 이 장치에는 조정 가능한 턱 개구부가있어 평면 플랜지 및 테이퍼 빔을 빠르게 조정할 수 있으며 낮은 헤드 룸을 제공하기위한 내장 서스펜션 핀이 있습니다. 또한, 선택한 파이프 행거 캐디 연마 성 유체 및 부식 조건에 대해 높은 강도를 제공하기 위해 전기 아연 도금 처리 된 강철 구조가 특징입니다. 날카로운 표면으로 인한 파이프 손상을 방지하기위한 플레어 가장자리와 원하는 방향에서 파이프를 공급 / 고정 할 수있는 피벗 디자인이 있습니다.
자주 묻는 질문
파이프 행거와 클램프는 소음과 진동을 줄입니까?
예, 많은 파이프 행거와 클램프가 파이프 시스템 내에서 소음과 진동 전달을 줄일 수 있습니다. 고무 또는 네오프렌 패드 및 진동을 흡수하거나 감쇠시키는 아이솔레이터와 같은 구성 요소를 특징으로 하는 경우가 많아 더 부드럽고 조용한 작동이 가능합니다.
용도에 따라 파이프 행거와 클램프를 조정할 수 있습니까?
일부 파이프 행거 및 클램프에는 파이프 정렬 또는 높이를 미세 조정하기 위한 조정 가능한 구성 요소가 있습니다. 이를 통해 파이프의 정확한 위치 지정 및 정렬이 가능합니다.
응용 분야에 적합한 파이프 행거 또는 클램프를 선택하는 데 중요한 요소는 무엇입니까?
파이프 행거 또는 클램프의 선택은 파이프 크기, 하중 요구 사항 및 설치 환경과 같은 요소에 따라 다릅니다.
더 알아보기
- 와이어코넥터
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실험실 기기
- 네일
- 물 처리
- 케이블 및 와이어 커터
- 웨지 앵커
- LED 장식 조명
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- SNAP-TITE Coupler, Steel, 1-1/4-111/2
- OSG VC-14 스트레이트 플루트 탭, TiCN 마감
- WESCO 트레일러 잭
- LAB SAFETY SUPPLY 병 탑 필터
- GRAINGER 장붓 구멍 잠금 설정 항목 Ehd
- METRO 슈퍼 조정 가능한 와이어 선반
- COOPER B-LINE 미터 소켓 인클로저 조합 캐비닛
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 유니온, 소켓 x 개스킷 Fipt
- INGERSOLL-RAND 에어 드릴
- VESTIL SBM 시리즈 조절식 스프레더 빔