그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교수형 스트랩 |
길이 | 120 " |
자재 | 전기 아연도 금강 |
맥스. 하중 | 10 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
타입 | 천공 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.