SNAP-TITE 커플러, 스틸, 1-1 / 4-111 / 2
필터
베어링 재질 : 440 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 강철 , 마치다: 아연 , 잠금 장치: 공 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 인감 재질: 좋은 , 씰 유형: 부나 N , 실 크기: 1-1/4"-11-1/2
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PHC20-20F | - | FNPT | 3.8gpm | - | 5000의 PSI | 아가 | ₩ 242,462 | |
B | 71-3C16-20F | 1" | NPT | 60gpm | 3 21 / 64 " | 7500의 PSI | 플러시 페이스 | ₩ 514,132 | |
C | VHC20-20F | 1.25 " | NPT | 55gpm | 3 35 / 64 " | 1750의 PSI | 아가 | ₩ 443,992 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 사용 점 온수기
- 마운트 포인트
- 중첩 상자
- 깔때기 액세서리
- 믹서기 및 음료 믹서기 액세서리
- 욕조 / 수도꼭지
- 데이터 및 통신
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 인터콤 및 스피커
- 전선
- CHICAGO-LATROBE 나선형 플루트 나사 추출기 세트
- AMERIC 환기 덕트 캐리어
- AURAND 와이어 브러쉬
- PELICAN LED 펜라이트, 플라스틱
- COOPER B-LINE B172-22A 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 클레비스
- SPEARS VALVES CPVC 클램프 온 새들, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 회색, EPDM O-링
- MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, C면 발판
- TRICO Opto-Matic 오일러 유리 저장소
- MARTIN SPROCKET 트리플 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 수
- TSUBAKI 롤러 체인 커플링