항목 | 스플릿 링 행거 |
색상 | 구리 |
마감재 | 도금되는 구리 |
부하 용량 | 180 파운드 |
자재 | 철 |
크기 | 3 / 8 " |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
MT718-3/4 | - | - | RFQ
|
MT718-2 | - | - | RFQ
|
MT718-1/2 | - | - | RFQ
|
MT718-1 | 1" | - | RFQ
|
MT718-1-1/4 | - | - | RFQ
|
MT718-1-1/2 | - | - | RFQ
|
MT718-4 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.