STENS 파트(부품) 고품질 연료 / 공기 / 오일 필터, 범프 피드 헤드, 에저 / 잔디 깎는 기계 블레이드, 닫힌 숟가락, 엔진 정지 스위치, 가스 / 연료 캡, 킬 버튼 스위치, 인터록 스위치 및 사양 벨트로 구성됩니다.
고품질 연료 / 공기 / 오일 필터, 범프 피드 헤드, 에저 / 잔디 깎는 기계 블레이드, 닫힌 숟가락, 엔진 정지 스위치, 가스 / 연료 캡, 킬 버튼 스위치, 인터록 스위치 및 사양 벨트로 구성됩니다.
펌프, 밸브, 모터, 베어링, 기어, 센서, 컨트롤러 등 산업 응용 분야에 사용되는 부품은 효율성을 극대화하고 안전을 유지하는 데 필수적입니다....자세히 보기
PTO 스위치
Stens PTO(동력인출장치) 스위치는 정원 및 잔디밭 장비의 낡거나 결함이 있는 PTO 스위치를 교체합니다. 이는 잔디 깎는 기계의 회전하는 절단 블레이드와 같이 자체 엔진이나 모터가 없는 부착 장비에 엔진의 기계적 동력을 전달합니다. 이 스위치에는 스냅 마운트가 있는 푸시풀 메커니즘이나 스위치 제어를 위한 1/2인치 장착 스템이 있습니다. 2위치 5단자 및 2위치 8단자 변형으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Stens PTO(동력인출장치) 스위치는 정원 및 잔디밭 장비의 낡거나 결함이 있는 PTO 스위치를 교체합니다. 이는 잔디 깎는 기계의 회전하는 절단 블레이드와 같이 자체 엔진이나 모터가 없는 부착 장비에 엔진의 기계적 동력을 전달합니다. 이 스위치에는 스냅 마운트가 있는 푸시풀 메커니즘이나 스위치 제어를 위한 1/2인치 장착 스템이 있습니다. 2위치 5단자 및 2위치 8단자 변형으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
연료 캡, 1-1/2인치 내경
Stens 연료 캡은 정원 및 잔디 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 나오고 먼지 및 오염 물질이 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 가스가 탱크에서 나오는 것을 방지하고 불규칙한 환기 또는 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연비를 높이는 데 도움이 됩니다. 다양한 장비의 연료 캡을 교체하기 위해 흰색과 검은색으로 제공되는 다양한 가스 캡 중에서 선택하십시오.
Stens 연료 캡은 정원 및 잔디 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 나오고 먼지 및 오염 물질이 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 가스가 탱크에서 나오는 것을 방지하고 불규칙한 환기 또는 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연비를 높이는 데 도움이 됩니다. 다양한 장비의 연료 캡을 교체하기 위해 흰색과 검은색으로 제공되는 다양한 가스 캡 중에서 선택하십시오.
가스 캡
스텐스 가스 캡은 정원 및 잔디밭 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 새어 나오는 것을 방지하고 먼지 및 오염 물질이 들어가 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 연기가 탱크 밖으로 배출되는 것을 방지하고 불규칙한 배기나 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연료 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 1-3/16에서 2인치 범위의 외경으로 제공되는 다양한 가스 캡 중에서 선택하십시오.
스텐스 가스 캡은 정원 및 잔디밭 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 새어 나오는 것을 방지하고 먼지 및 오염 물질이 들어가 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 연기가 탱크 밖으로 배출되는 것을 방지하고 불규칙한 배기나 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연료 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 1-3/16에서 2인치 범위의 외경으로 제공되는 다양한 가스 캡 중에서 선택하십시오.
내부 에어 필터
Stens 내부 에어필터는 잔디 깍는 기계 시스템의 기능을 향상시키기 위해 엔진에 유입되는 먼지와 잔해물을 제거합니다. 이 제품은 배터리 전원을 사용하므로 장시간 작동이 가능하고 환경 친화적인 성능을 제공합니다.
Stens 내부 에어필터는 잔디 깍는 기계 시스템의 기능을 향상시키기 위해 엔진에 유입되는 먼지와 잔해물을 제거합니다. 이 제품은 배터리 전원을 사용하므로 장시간 작동이 가능하고 환경 친화적인 성능을 제공합니다.
잔디 깎는 기계 멀칭 블레이드, 곡선형 디자인
스텐스 대체 멀칭 블레이드는 분해되어 천연 비료로 사용될 수 있도록 땅에 다시 남겨둘 수 있는 더 미세한 예지물을 절단하는 데 적합합니다. 이 블레이드는 잔디를 깎고 여러 멀칭 작업을 위해 잔디를 데크로 가져가는 데 도움이 되는 향상된 절단면이 있는 곡선형 디자인이 특징입니다. 이렇게 하면 갓 자른 예지물을 수집하고 운반하는 동안 소요되는 시간을 절약하고 깨끗하고 잘 다듬어진 조경을 촉진합니다. 19.375~21.5인치 길이의 다양한 잔디 깎는 기계 블레이드 중에서 선택하십시오.
스텐스 대체 멀칭 블레이드는 분해되어 천연 비료로 사용될 수 있도록 땅에 다시 남겨둘 수 있는 더 미세한 예지물을 절단하는 데 적합합니다. 이 블레이드는 잔디를 깎고 여러 멀칭 작업을 위해 잔디를 데크로 가져가는 데 도움이 되는 향상된 절단면이 있는 곡선형 디자인이 특징입니다. 이렇게 하면 갓 자른 예지물을 수집하고 운반하는 동안 소요되는 시간을 절약하고 깨끗하고 잘 다듬어진 조경을 촉진합니다. 19.375~21.5인치 길이의 다양한 잔디 깎는 기계 블레이드 중에서 선택하십시오.
스피드 피드 트리머 헤드
Stens 트리머 헤드는 직선형 스트링 트리머에 맞도록 설계되었으며 높은 휘핑 힘으로 스트링의 작은 부분을 풀어 잡초, 잔디 및 거칠게 자란 식물을 쉽게 잘라냅니다. 일부 모델에는 지면을 두드려 스트링 라인을 전진시키고 트리밍하는 동안 헤드가 쉽게 미끄러지도록 하는 대형 하단 커버가 있습니다(매번 정밀한 절단 수행). 먼지 입자의 축적을 방지하는 내부 벽과 수명 연장을 위한 분할 구멍이 특징입니다. 이 장치는 Ariens, Dolmar, Echo, Homelite, Honda, Husqvarna 및 Makita 트리머 라인과 호환됩니다.
Stens 트리머 헤드는 직선형 스트링 트리머에 맞도록 설계되었으며 높은 휘핑 힘으로 스트링의 작은 부분을 풀어 잡초, 잔디 및 거칠게 자란 식물을 쉽게 잘라냅니다. 일부 모델에는 지면을 두드려 스트링 라인을 전진시키고 트리밍하는 동안 헤드가 쉽게 미끄러지도록 하는 대형 하단 커버가 있습니다(매번 정밀한 절단 수행). 먼지 입자의 축적을 방지하는 내부 벽과 수명 연장을 위한 분할 구멍이 특징입니다. 이 장치는 Ariens, Dolmar, Echo, Homelite, Honda, Husqvarna 및 Makita 트리머 라인과 호환됩니다.
스타터 스위치
인터록 스위치
Stens 인터록 스위치는 기계가 안전하게 작동할 때 전류가 기계에 전달되도록 하고 가드가 열려 있을 때 기계의 시동을 방지합니다. 이 제품에는 전기 응용 분야에서 장비에 직접 연결하기 위한 2개 또는 4개의 터미널 커넥터가 있으며, XNUMX개의 개별 회로를 제어할 수 있는 이중 극 소켓이 있어 부하 회로의 안전한 절연이 보장됩니다. 또한 이 스위치는 각각 off 및 on 기능에 대해 상시 개방형 또는 상시 폐쇄형으로 제공됩니다.
Stens 인터록 스위치는 기계가 안전하게 작동할 때 전류가 기계에 전달되도록 하고 가드가 열려 있을 때 기계의 시동을 방지합니다. 이 제품에는 전기 응용 분야에서 장비에 직접 연결하기 위한 2개 또는 4개의 터미널 커넥터가 있으며, XNUMX개의 개별 회로를 제어할 수 있는 이중 극 소켓이 있어 부하 회로의 안전한 절연이 보장됩니다. 또한 이 스위치는 각각 off 및 on 기능에 대해 상시 개방형 또는 상시 폐쇄형으로 제공됩니다.
프리 필터
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100168 | - | RFQ | ||
B | 102331 | - | RFQ | ||
C | 100483 | - | RFQ | ||
D | 100754 | ₩7,332 | |||
E | 100226 | - | RFQ | ||
F | 100750 | ₩6,492 | |||
G | 100219 | ₩5,267 | |||
H | 100176 | - | RFQ | ||
I | 100056 | - | RFQ | ||
J | 102871 | ₩7,314 | |||
K | 102676 | - | RFQ | ||
L | 102495 | - | RFQ | ||
M | 102454 | - | RFQ | ||
N | 102418 | ₩6,457 | |||
O | 102350 | - | RFQ | ||
P | 102091 | ₩7,664 | |||
Q | 100192 | - | RFQ | ||
R | 100743 | ₩6,335 | |||
S | 100875 | ₩10,097 | |||
T | 100953 | - | RFQ | ||
U | 102335 | ₩7,980 | |||
V | 102362 | - | RFQ | ||
W | 102366 | ₩9,065 | |||
X | 100227 | - | RFQ | ||
Y | 100768 | - | RFQ |
교체용 기화기
스텐 기화기는 정원 가꾸기, 잔디밭 장비 및 기타 기계의 엔진 블록에 있는 손상되거나 결함이 있는 기화기를 교체하는 데 사용됩니다. 이는 내연기관 내부의 내연기관을 촉진하기 위해 다양한 농도의 공기-연료 혼합물을 생성합니다. 이러한 기화기는 엔진 크기 및 공기 흡입 용량에 따라 다르며 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다.
스텐 기화기는 정원 가꾸기, 잔디밭 장비 및 기타 기계의 엔진 블록에 있는 손상되거나 결함이 있는 기화기를 교체하는 데 사용됩니다. 이는 내연기관 내부의 내연기관을 촉진하기 위해 다양한 농도의 공기-연료 혼합물을 생성합니다. 이러한 기화기는 엔진 크기 및 공기 흡입 용량에 따라 다르며 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다.
Indak 점화 스위치, 마그네토 / 배터리 유형
Stens 점화 스위치는 차량의 주요 전기 시스템을 활성화하고 네 가지 기능(스티어링 휠 잠금 해제, 전원 켜기, 파워 윈도우 및 시트 활성화)을 작동하는 데 적합합니다. 이 기계식 스위치는 이모빌라이저와 결합되어 키가 스위치에 삽입되고 고유한 트랜스폰더 신호가 감지될 때만 스위치 기능을 시작합니다. 키의 응답기 코드가 차량에 프로그래밍된 코드와 일치하면 엔진이 활성화됩니다. 마그네토 및 배터리 유형 점화 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 스타터 스위치 중에서 선택하십시오.
Stens 점화 스위치는 차량의 주요 전기 시스템을 활성화하고 네 가지 기능(스티어링 휠 잠금 해제, 전원 켜기, 파워 윈도우 및 시트 활성화)을 작동하는 데 적합합니다. 이 기계식 스위치는 이모빌라이저와 결합되어 키가 스위치에 삽입되고 고유한 트랜스폰더 신호가 감지될 때만 스위치 기능을 시작합니다. 키의 응답기 코드가 차량에 프로그래밍된 코드와 일치하면 엔진이 활성화됩니다. 마그네토 및 배터리 유형 점화 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 스타터 스위치 중에서 선택하십시오.
타이곤 연료 라인
Stens tygon 연료 라인은 극한의 온도에서 피팅의 기밀 밀봉을 유지합니다. 매체 흐름을 육안으로 검사할 수 있도록 반투명 재료가 있는 투명한 노란색이 특징이며 길이는 50인치입니다. 또한, 이 오일 및 가스 저항 파이프는 팽창 및 경화를 방지하고 소형 엔진 연료 라인, 윤활 라인 및 레저용 차량에 사용됩니다.
Stens tygon 연료 라인은 극한의 온도에서 피팅의 기밀 밀봉을 유지합니다. 매체 흐름을 육안으로 검사할 수 있도록 반투명 재료가 있는 투명한 노란색이 특징이며 길이는 50인치입니다. 또한, 이 오일 및 가스 저항 파이프는 팽창 및 경화를 방지하고 소형 엔진 연료 라인, 윤활 라인 및 레저용 차량에 사용됩니다.
에어 필터 조합
스텐스 에어 필터 콤보는 소형 엔진 실외 동력 장치의 먼지, 꽃가루, 곤충 및 먼지와 같은 많은 오염 물질을 차단하여 엔진이 오랫동안 효율적으로 작동하도록 도와줍니다. 그들은 충분한 양의 공기가 시스템을 통해 흐르도록 하고 정확히 맞는 디자인을 특징으로 하여 엔진에 대한 높은 수준의 보호를 보장하고 필터를 쉽게 설치할 수 있습니다. 최대 8인치 길이의 다양한 콤보 중에서 선택하십시오.
스텐스 에어 필터 콤보는 소형 엔진 실외 동력 장치의 먼지, 꽃가루, 곤충 및 먼지와 같은 많은 오염 물질을 차단하여 엔진이 오랫동안 효율적으로 작동하도록 도와줍니다. 그들은 충분한 양의 공기가 시스템을 통해 흐르도록 하고 정확히 맞는 디자인을 특징으로 하여 엔진에 대한 높은 수준의 보호를 보장하고 필터를 쉽게 설치할 수 있습니다. 최대 8인치 길이의 다양한 콤보 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102244 | - | RFQ | |||
B | 102263 | - | RFQ | |||
C | 102149 | - | RFQ | |||
D | 100784 | ₩22,575 | ||||
E | 100622 | ₩46,585 | ||||
F | 100256 | - | RFQ | |||
G | 102731 | - | RFQ | |||
H | 102008 | ₩36,977 | ||||
I | 100719 | - | RFQ | |||
J | 100012 | ₩33,285 | ||||
K | 102218 | ₩26,687 | ||||
L | 102164 | ₩67,970 | ||||
M | 100958 | ₩23,205 | ||||
N | 100818 | ₩28,332 | ||||
O | 100428 | - | RFQ | |||
P | 100210 | - | RFQ | |||
Q | 102713 | ₩13,229 | ||||
R | 102582 | ₩33,005 | ||||
S | 102719 | ₩69,492 | ||||
T | 100792 | - | RFQ | |||
U | 102715 | ₩38,570 |
엔진 정지 스위치
Stens 엔진 정지 스위치는 엔진으로 전달되는 동력을 수동으로 정지하거나 차단하며 선택한 Honda 엔진 모델과 호환됩니다. 그들은 엔진을 시작하거나 종료하기 위한 온/오프 표시기가 포함된 플레이트를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 3/4인치 장착 스템으로 구성됩니다.
Stens 엔진 정지 스위치는 엔진으로 전달되는 동력을 수동으로 정지하거나 차단하며 선택한 Honda 엔진 모델과 호환됩니다. 그들은 엔진을 시작하거나 종료하기 위한 온/오프 표시기가 포함된 플레이트를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 3/4인치 장착 스템으로 구성됩니다.
교체용 에저 블레이드, 1인치 중심 구멍 직경
Stens 교체 에저 블레이드는 보도, 연석 또는 보도에 대해 잔디밭에 선명한 가장자리를 만들도록 설계되었습니다. 매력적인 풍경을 선사합니다. 이 8인치 길이의 블레이드는 고급 강철로 만들어져 무디거나 마모된 블레이드를 수시로 교체할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 일부 모델은 내구성을 위해 검은색 페인트 코팅이 된 열처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 0.120, 0.125 및 0.098인치 두께 옵션으로 제공됩니다.
Stens 교체 에저 블레이드는 보도, 연석 또는 보도에 대해 잔디밭에 선명한 가장자리를 만들도록 설계되었습니다. 매력적인 풍경을 선사합니다. 이 8인치 길이의 블레이드는 고급 강철로 만들어져 무디거나 마모된 블레이드를 수시로 교체할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 일부 모델은 내구성을 위해 검은색 페인트 코팅이 된 열처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 0.120, 0.125 및 0.098인치 두께 옵션으로 제공됩니다.
잔디 깎는 기계 블레이드, 블랙
스텐 모어 블레이드는 농업용 잔디 깎는 기계의 절단 또는 트리밍 구성 요소입니다. 이 제품은 고속 접촉을 견딜 수 있는 견고한 소재를 특징으로 하며 볼트 장착을 위한 둥근 중앙 구멍 디자인을 갖추고 있습니다. 또한 이 블레이드는 키가 큰 풀과 들어 올리기 어려운 풀을 자르기 위한 표준형과 노치형으로 각각 제공됩니다. 중형, 대형 및 하이 리프트 작업 유형으로 제공되는 다양한 모어 블레이드 중에서 선택하십시오.
스텐 모어 블레이드는 농업용 잔디 깎는 기계의 절단 또는 트리밍 구성 요소입니다. 이 제품은 고속 접촉을 견딜 수 있는 견고한 소재를 특징으로 하며 볼트 장착을 위한 둥근 중앙 구멍 디자인을 갖추고 있습니다. 또한 이 블레이드는 키가 큰 풀과 들어 올리기 어려운 풀을 자르기 위한 표준형과 노치형으로 각각 제공됩니다. 중형, 대형 및 하이 리프트 작업 유형으로 제공되는 다양한 모어 블레이드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 블레이드 타입 | 길이 | 크기 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340113 | - | RFQ | ||||||
B | 355229 | - | RFQ | ||||||
C | 355291 | ₩33,127 | |||||||
D | 355044 | - | RFQ | ||||||
E | 355335 | - | RFQ | ||||||
F | 355419 | - | RFQ | ||||||
G | 355287 | ₩28,367 | |||||||
H | 355177 | ₩36,067 | |||||||
I | 355339 | - | RFQ | ||||||
J | 355117 | - | RFQ | ||||||
K | 340121 | - | RFQ | ||||||
L | 330728 | - | RFQ | ||||||
M | 350116 | - | RFQ | ||||||
N | 345462 | ₩31,220 | |||||||
O | 330369 | - | RFQ | ||||||
P | 330401 | ₩32,672 | |||||||
Q | 330595 | ₩32,935 | |||||||
R | 345454 | ₩27,755 | |||||||
S | 330373 | - | RFQ | ||||||
T | 330591 | ₩48,265 | |||||||
U | 330453 | - | RFQ | ||||||
V | 330365 | ₩26,845 | |||||||
W | 330489 | ₩25,900 | |||||||
X | 330405 | ₩28,875 | |||||||
Y | 345421 | ₩26,127 |
트랜스미션 필터, 블랙
Stens 변속기 필터는 변속기 오일에서 입자와 오염 물질을 제거하고 오일이 엔진으로 다시 배출되도록 하는 배수 방지 밸브를 갖추고 있습니다. 필요한 관련 액세서리를 부착할 수 있도록 나사산과 통합되어 있습니다. 밸브는 8~22psi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다. 입자를 미세하게 제거하기 위해 10 및 16 마이크론 등급으로 제공되는 다양한 투과 필터 중에서 선택하십시오.
Stens 변속기 필터는 변속기 오일에서 입자와 오염 물질을 제거하고 오일이 엔진으로 다시 배출되도록 하는 배수 방지 밸브를 갖추고 있습니다. 필요한 관련 액세서리를 부착할 수 있도록 나사산과 통합되어 있습니다. 밸브는 8~22psi 범위의 압력에서 작동할 수 있습니다. 입자를 미세하게 제거하기 위해 10 및 16 마이크론 등급으로 제공되는 다양한 투과 필터 중에서 선택하십시오.
노치형 하이 리프트 블레이드 스트레이트형
스텐 교체용 노치 블레이드는 바위가 많은 토양을 갈면서 무거운 작물 잔재물이나 질긴 초목을 절단하는 데 이상적입니다. 이 직선 노치 블레이드는 단단한 토양 환경에서 살이 많은 뿌리 위로 미끄러지는 매끄러운 모서리 블레이드와 비교하여 완벽한 쓰레기 절단 및 더 깊은 침투를 위한 톱니 모양 가장자리를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 예지된 잔디의 향상된 공기 흡입(리프팅) 및 포장(수집)을 용이하게 하는 하이 리프트 설계가 있습니다. 키가 크고 두꺼운 잔디에 사용하기에 이상적이며 16.375, 16.5, 17.5, 18 및 21인치 길이로 제공됩니다.
스텐 교체용 노치 블레이드는 바위가 많은 토양을 갈면서 무거운 작물 잔재물이나 질긴 초목을 절단하는 데 이상적입니다. 이 직선 노치 블레이드는 단단한 토양 환경에서 살이 많은 뿌리 위로 미끄러지는 매끄러운 모서리 블레이드와 비교하여 완벽한 쓰레기 절단 및 더 깊은 침투를 위한 톱니 모양 가장자리를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 예지된 잔디의 향상된 공기 흡입(리프팅) 및 포장(수집)을 용이하게 하는 하이 리프트 설계가 있습니다. 키가 크고 두꺼운 잔디에 사용하기에 이상적이며 16.375, 16.5, 17.5, 18 및 21인치 길이로 제공됩니다.
OEM 교체 사양 벨트, 9/16인치 너비
폭이 9/16인치인 Stens OEM 사양 벨트는 드라이브 응용 분야에서 토로, 트랙터 또는 휠 호스의 클러치 동작을 위해 설계되었습니다. 먼지 및 내마모성을 위해 날 가장자리 또는 다중 리브 벨트 유형이 특징이며 심한 부하 변동에서도 사용할 수 있습니다. 33, 34, 64인치 길이로 제공되는 다양한 사양의 벨트 중에서 선택하세요.
폭이 9/16인치인 Stens OEM 사양 벨트는 드라이브 응용 분야에서 토로, 트랙터 또는 휠 호스의 클러치 동작을 위해 설계되었습니다. 먼지 및 내마모성을 위해 날 가장자리 또는 다중 리브 벨트 유형이 특징이며 심한 부하 변동에서도 사용할 수 있습니다. 33, 34, 64인치 길이로 제공되는 다양한 사양의 벨트 중에서 선택하세요.
트리머 헤드 스풀 범프 이송형
Stens 교체 트리머 헤드 스풀은 거친 과성장을 쉽게 절단하기 위한 스트링 피더 역할을 합니다. 이 스풀 헤드는 휘핑 동작을 하여 정확한 절단을 만드는 강력한 원심력을 생성합니다. 이 장치는 미리 감겨져 있으며 몇 초 안에 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 스풀 헤드는 범프 피드 유형으로 범프 헤드를 지면에 눌렀을 때 끈이 풀리므로 작업자가 잔디를 손질할 수 있고 작업이 필요하지 않은 곳에서 기계를 끌 필요가 없습니다. 2구 및 4구 헤드 구성과 함께 사용하기에 적합합니다.
Stens 교체 트리머 헤드 스풀은 거친 과성장을 쉽게 절단하기 위한 스트링 피더 역할을 합니다. 이 스풀 헤드는 휘핑 동작을 하여 정확한 절단을 만드는 강력한 원심력을 생성합니다. 이 장치는 미리 감겨져 있으며 몇 초 안에 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 스풀 헤드는 범프 피드 유형으로 범프 헤드를 지면에 눌렀을 때 끈이 풀리므로 작업자가 잔디를 손질할 수 있고 작업이 필요하지 않은 곳에서 기계를 끌 필요가 없습니다. 2구 및 4구 헤드 구성과 함께 사용하기에 적합합니다.
에저 블레이드
OEM 교체 사양 벨트
Stens OEM 사양 벨트는 파손되거나 마모된 부품을 교체하고 조경 및 원예 응용 분야에서 클러치 동작을 수행하는 데 사용됩니다. 높은 하중, 진동, 충격 및 환경 노출을 견딜 수 있으며 최대 190인치 길이의 코그형, 커버형, 이중 V형, 로우 엣지, 밴드형 및 다중 리브형 벨트 변형 제품으로 제공됩니다.
Stens OEM 사양 벨트는 파손되거나 마모된 부품을 교체하고 조경 및 원예 응용 분야에서 클러치 동작을 수행하는 데 사용됩니다. 높은 하중, 진동, 충격 및 환경 노출을 견딜 수 있으며 최대 190인치 길이의 코그형, 커버형, 이중 V형, 로우 엣지, 밴드형 및 다중 리브형 벨트 변형 제품으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 265147 | - | RFQ | |||
B | 265826 | ₩73,850 | ||||
C | 265904 | - | RFQ | |||
D | 265910 | - | RFQ | |||
E | 265587 | - | RFQ | |||
F | 265686 | - | RFQ | |||
G | 265315 | - | RFQ | |||
H | 265307 | ₩172,637 | ||||
I | 265308 | - | RFQ | |||
J | 265309 | - | RFQ | |||
K | 265303 | - | RFQ | |||
L | 265097 | - | RFQ | |||
M | 265146 | ₩150,447 | ||||
N | 265379 | ₩139,037 | ||||
O | 265238 | ₩93,992 | ||||
P | 265828 | - | RFQ | |||
Q | 265690 | - | RFQ | |||
R | 265159 | - | RFQ | |||
S | 265241 | - | RFQ | |||
T | 265167 | - | RFQ | |||
U | 265190 | - | RFQ | |||
V | 265316 | ₩115,377 | ||||
W | 265313 | ₩127,592 | ||||
X | 265157 | ₩207,882 | ||||
Y | 265143 | - | RFQ |
Star Edger 블레이드, 9인치 OD, 최대 5/8인치 센터 홀 직경
Stens Star Edger 블레이드는 옹벽이나 견고한 장벽과 평행하게 뻗어 있는 잔디밭을 가장자리 처리하는 데 이상적입니다. 날카롭지 않은 이 칼날은 굽힘, 파손, 파손에 대한 저항은 물론 최대의 내구성을 위해 추가 열처리된 고탄소강으로 만들어졌습니다. 울타리와 관목을 통제할 수 있도록 4점 모서리가 특징입니다. 이 장치는 잔디밭에 비료를 주거나 잔디 씨앗을 뿌리기 전에 통풍 구멍을 만들기 위한 잔디 통풍기로도 사용할 수 있습니다. 외경이 9인치인 Trail Mate 및 Lesco 엣지저와 호환됩니다.
Stens Star Edger 블레이드는 옹벽이나 견고한 장벽과 평행하게 뻗어 있는 잔디밭을 가장자리 처리하는 데 이상적입니다. 날카롭지 않은 이 칼날은 굽힘, 파손, 파손에 대한 저항은 물론 최대의 내구성을 위해 추가 열처리된 고탄소강으로 만들어졌습니다. 울타리와 관목을 통제할 수 있도록 4점 모서리가 특징입니다. 이 장치는 잔디밭에 비료를 주거나 잔디 씨앗을 뿌리기 전에 통풍 구멍을 만들기 위한 잔디 통풍기로도 사용할 수 있습니다. 외경이 9인치인 Trail Mate 및 Lesco 엣지저와 호환됩니다.
OEM 교체 사양 벨트, 3/8인치 너비
폭이 3/8인치인 Stens OEM 사양 벨트는 야외 주행 응용 분야에서 토로, 트랙터 또는 휠 호스의 클러치 동작에 적합합니다. 이 벨트는 먼지 및 내마모성을 위한 날 가장자리/V 벨트/코그 또는 멀티 리브 벨트 유형을 특징으로 하며 충격 및 진동을 최소화하면서 심한 부하 변동에서도 사용할 수 있습니다. 22, 25, 29, 33 및 34인치 길이의 다양한 벨트 중에서 선택하십시오.
폭이 3/8인치인 Stens OEM 사양 벨트는 야외 주행 응용 분야에서 토로, 트랙터 또는 휠 호스의 클러치 동작에 적합합니다. 이 벨트는 먼지 및 내마모성을 위한 날 가장자리/V 벨트/코그 또는 멀티 리브 벨트 유형을 특징으로 하며 충격 및 진동을 최소화하면서 심한 부하 변동에서도 사용할 수 있습니다. 22, 25, 29, 33 및 34인치 길이의 다양한 벨트 중에서 선택하십시오.
잔디깎이 블레이드, 10" x 2"(L x W), 강철 본체
Stens 잔디 다듬기 블레이드는 잔디를 다듬고, 잡초를 제거하고, 화단, 정원 및 잔디밭 주위에 날카로운 모서리를 만드는 데 이상적입니다. 이 10인치 블레이드는 고강도 강철로 만들어졌으며 잔디 다듬기에 쉽게 설치하여 마모되거나 부러진 블레이드를 교체할 수 있습니다. 선택된 모델은 경사진 모서리를 만들기 위해 네 면 모두에 날카로운 모서리가 특징입니다(예: 잔디를 비스듬히 다듬기). 섬세한 화단의 주변을 처리하는 데 이상적입니다. 날카롭고 매끄러우며 각도가 베벨된 블레이드 엣지 옵션으로 제공되는 다양한 엣지저 블레이드 중에서 선택하세요.
Stens 잔디 다듬기 블레이드는 잔디를 다듬고, 잡초를 제거하고, 화단, 정원 및 잔디밭 주위에 날카로운 모서리를 만드는 데 이상적입니다. 이 10인치 블레이드는 고강도 강철로 만들어졌으며 잔디 다듬기에 쉽게 설치하여 마모되거나 부러진 블레이드를 교체할 수 있습니다. 선택된 모델은 경사진 모서리를 만들기 위해 네 면 모두에 날카로운 모서리가 특징입니다(예: 잔디를 비스듬히 다듬기). 섬세한 화단의 주변을 처리하는 데 이상적입니다. 날카롭고 매끄러우며 각도가 베벨된 블레이드 엣지 옵션으로 제공되는 다양한 엣지저 블레이드 중에서 선택하세요.
헤비 듀티 에저 블레이드
Stens 에저 블레이드는 ECHO 에지 트리머/잔디 에저와 호환되어 잔디밭 주변의 보도, 보도 또는 연석 가장자리를 깔끔하게 다듬습니다. 이 9인치 너비의 블레이드는 고강도 강철로 만들어졌으며 노치 블레이드와 비교할 때 더 깨끗하고 선명한 선을 위해 양쪽에 날카로운 모서리가 있습니다(일부 모델). 1/2인치 및 5/8인치 중심 구멍 직경으로 제공되는 다양한 교체용 에저 블레이드 중에서 선택하십시오.
Stens 에저 블레이드는 ECHO 에지 트리머/잔디 에저와 호환되어 잔디밭 주변의 보도, 보도 또는 연석 가장자리를 깔끔하게 다듬습니다. 이 9인치 너비의 블레이드는 고강도 강철로 만들어졌으며 노치 블레이드와 비교할 때 더 깨끗하고 선명한 선을 위해 양쪽에 날카로운 모서리가 있습니다(일부 모델). 1/2인치 및 5/8인치 중심 구멍 직경으로 제공되는 다양한 교체용 에저 블레이드 중에서 선택하십시오.
연료 캡, 2인치 내경
Stens 연료 캡은 정원 및 잔디 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 나오고 먼지 및 오염 물질이 유입되어 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 가스가 탱크에서 나오는 것을 방지하고 불규칙한 환기 또는 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연비를 높이는 데 도움이 됩니다. 일부 모델은 각각 캡을 빠르게 닫고 탱크에서 압력을 해제하기 위한 트위스트 클로즈 및 벤트 차단 옵션을 제공합니다.
Stens 연료 캡은 정원 및 잔디 장비 및 기타 장비의 연료 탱크를 덮어 연료가 나오고 먼지 및 오염 물질이 유입되어 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 가스가 탱크에서 나오는 것을 방지하고 불규칙한 환기 또는 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연비를 높이는 데 도움이 됩니다. 일부 모델은 각각 캡을 빠르게 닫고 탱크에서 압력을 해제하기 위한 트위스트 클로즈 및 벤트 차단 옵션을 제공합니다.
게이지가 있는 연료 캡, 2인치 내경
스텐스 연료캡은 정원 및 잔디밭 장비, 기타 장비의 연료탱크를 덮어 연료가 새어나오는 것을 방지하고, 먼지 및 오염물질이 들어가 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 연기가 탱크 밖으로 배출되는 것을 방지하고 불규칙한 배기나 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연료 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 플라스틱 캡은 액밀 밀봉을 위한 나사산 설계와 연료 탱크를 적시에 재충전할 수 있도록 연료 레벨을 표시하는 연료 게이지가 특징입니다. 깊이가 5~9인치인 연료 탱크를 장착할 수 있는 다양한 가스 캡 중에서 선택하세요.
스텐스 연료캡은 정원 및 잔디밭 장비, 기타 장비의 연료탱크를 덮어 연료가 새어나오는 것을 방지하고, 먼지 및 오염물질이 들어가 엔진 문제를 일으키는 것을 방지합니다. 또한 연료 배출이나 연기가 탱크 밖으로 배출되는 것을 방지하고 불규칙한 배기나 증발로 인해 환경을 오염시키는 것을 방지하여 연료 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 플라스틱 캡은 액밀 밀봉을 위한 나사산 설계와 연료 탱크를 적시에 재충전할 수 있도록 연료 레벨을 표시하는 연료 게이지가 특징입니다. 깊이가 5~9인치인 연료 탱크를 장착할 수 있는 다양한 가스 캡 중에서 선택하세요.
연료 필터, 1-5/8인치 길이
Stens 연료 필터는 마모되고 결함이 있는 필터를 교체하여 원예 및 잔디 장비 및 기타 기계의 연료 효율을 높입니다. 그들은 연료에서 먼지, 녹 입자 및 기타 오염 물질을 걸러내어 엔진 및 기타 구성 요소가 마모되지 않도록 보호합니다. 이러한 필터에는 일반적으로 연료 라인을 통해 내연 기관에 연료를 공급하기 위한 카트리지로 만들어진 여과지가 포함되어 있습니다. 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다. 9/16에서 3/4인치 범위의 외경으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.
Stens 연료 필터는 마모되고 결함이 있는 필터를 교체하여 원예 및 잔디 장비 및 기타 기계의 연료 효율을 높입니다. 그들은 연료에서 먼지, 녹 입자 및 기타 오염 물질을 걸러내어 엔진 및 기타 구성 요소가 마모되지 않도록 보호합니다. 이러한 필터에는 일반적으로 연료 라인을 통해 내연 기관에 연료를 공급하기 위한 카트리지로 만들어진 여과지가 포함되어 있습니다. 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다. 9/16에서 3/4인치 범위의 외경으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.
야외 장비 부품
잔디 깎는 기계 블레이드
스타터 키
사전 필터
스프링
트리머 헤드
헤비 듀티 트위스트 피드 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
385407 | AA3RCY | ₩ 79,415 |
벤트 ID가 있는 가스 캡 3 1/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
125144 | AA4MTX | ₩ 51,344 |
범프 피드 트리머 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
385154 | AA3RCZ | ₩ 82,180 |
닫힌 숟가락
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
373017 | AA3RBL | ₩ 21,945 |
범프 피드 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
385435 | AA3RDA | ₩ 80,132 |
더 알아보기
- 하수구
- 원심펌프
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 차량외장 액세서리
- 타이어와 휠
- 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터
- 모자
- 펌프 받침대 및 마운팅베이스
- 분할 끝 공백
- 가스 용접 호스 릴
- BRADY 파이프 마커, 1 ~ 2-1 / 2 ", 고압 레벨
- SOLBERG 입구 필터
- STA-KON 비닐 포크 터미널
- INSIZE 정밀 바이스
- EDWARDS SIGNALING 렌즈 F/125 시리즈 125 클래스 렌즈
- LEESON 프리미엄 덕 워시가드 DC 모터, TEFC, 베이스가 있는 C 페이스
- DIAMABRUSH 매스틱 연마 패드
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 검사 카메라
- UEI TEST INSTRUMENTS 가연성 가스 감지기
- FINISH THOMPSON 부싱