STENS OEM 교체 사양 벨트, 3/8인치 너비
스타일 | 모델 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 265470 | 22.5 " | 다중 리브 | ₩ 18,427 | |
B | 265363 | 25.75 " | 코그 | ₩ 23,134 | |
C | 265838 | 29.25 " | 원시 가장자리; V 벨트 | ₩ 30,082 | |
D | 265437 | 33 " | 원시 가장자리 | - | RFQ
|
E | 265809 | 34.5 " | 원시 가장자리 | - | RFQ
|
OEM 교체 사양 벨트, 3/8인치 너비
폭이 3/8인치인 Stens OEM 사양 벨트는 야외 주행 응용 분야에서 토로, 트랙터 또는 휠 호스의 클러치 동작에 적합합니다. 이 벨트는 먼지 및 내마모성을 위한 날 가장자리/V 벨트/코그 또는 멀티 리브 벨트 유형을 특징으로 하며 충격 및 진동을 최소화하면서 심한 부하 변동에서도 사용할 수 있습니다. 22, 25, 29, 33 및 34인치 길이의 다양한 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접이식 핸드 트럭
- 확성기
- 50Hz 모터
- 숨겨진 배럴 경첩
- 포스트 드라이버
- 갈퀴 및 재배 도구
- 온도 제어
- 핀
- 스트레이너
- 콘크리트 및 아스팔트
- KEEPER 웹 스트랩
- PROTO 듀얼 리치 풀러 조
- APOLLO VALVES 31-600 시리즈, 보일러 배수 밸브
- EATON RMQ 16 시리즈 모듈식 푸시버튼
- MARTIN SPROCKET C 시리즈 테이퍼 부시형 8홈 기존 스톡 시브
- SPEEDAIRE 에어 퓨즈
- EAZYPOWER 척 키홀더
- MR. CHAIN 지상 포스트
- SMC VALVES 풋 마운팅
- BUSSMANN BCM 클래스 CC 보조 페럴 퓨즈 블록, 빠른 연결 기능이 있는 나사