항목 | 잔디 깎는 기계 블레이드 |
블레이드 타입 | 멀칭 |
센터 홀 | 15 / 16 " |
길이 | 20.5 " |
크기 | W 3 "두께 .209 센터 홀 15/16" |
두께 | 0.209 " |
타입 | 직진 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 9.3 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8208406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 크기 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330377 | 21.5 " | W 2-1 / 2 "두께 .164 중앙 구멍 11/16" | 0.164 " | 형성 | 2.5 " | ₩ 25,585 | ||
330587 | 21 " | W 2-1 / 2 "두께 .250 중앙 구멍 7/8" | 0.25 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
330736 | 19.5 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 11/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
330770 | 21 " | W 2-3 / 4 "두께 .119 중앙 구멍 3/8" | 0.119 " | 형성 | 2.75 " | ₩ 29,960 | ||
345165 | 19.38 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 5/8" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
355105 | 20.437 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 5/8" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.