STENS
애프터마켓 OEM 교체 부품 제조업체인 Stens는 야외 전력, 산업, 하드웨어, 지상 관리, 농업 및 상업 응용 분야에서 장비를 계속 가동하기 위한 중요한 교체 부품을 제공합니다. 미국 인디애나주 재스퍼에 본사가 있다. Stens는 2016년 미국 미네소타주 블레인에 본사를 둔 또 다른 애프터마켓 부품 공급업체인 Arrowhead Engineered Products에 합류하여 제품 개발을 강화하고 우수한 부품 품질로 제품 제공을 확장했습니다. 상세 보기
필터
옥외 장비
선박/차량정비용품
에어/공기압
용접
옥외 장비 필터
모어 및 트리머전체보기
잔디 깎는 기계 액세서리 운전자 존재를 감지하여 안전 장치 상태를 제공하도록 설계된 좌석 스위치(운전자가 좌석에 있는지 여부). 작업자의 존재가 필요한 실외 애플리케이션을 위한 견고한 구조가 특징입니다. 상시 개방 구성의 안전 스위치도 사용 가능
트리머 액세서리 풀, 잡초 및 작은 나무가 우거진 식물을 절단하도록 설계된 은색 줄무늬 트리머 라인; 전문 조경에 이상적입니다. 정밀한 조경 작업과 모터의 부담 감소를 위한 내구성 있는 공중 합체 구조가 특징입니다. 113~385피트 범위의 길이로 제공
스텐스 소개
Stens는 Tiger Lights, John Deere, Kawasaki, Honda, Kohler, Briggs & Stratton, Massey Ferguson, Grasshopper 및 Franzen과 같은 브랜드의 장비 교체 부품을 제공합니다. 이 브랜드의 제품 라인은 트리머 라인, 필터, 엔진 튠업 키트 및 잔디 깎는 기계 액세서리로 구성됩니다. 프리 필터와 메인 라인 필터를 포함한 Stens의 필터는 오일 및 에어필터링 목적으로 사용됩니다. 스텐 트리머 액세서리실버 스트릭 트리머 라인과 같은 은 잔디, 잡초, 작은 목본 식물을 효과적으로 절단하는 동시에 모터의 부담을 줄여 정밀한 조경 작업에 이상적입니다. Stens 잔디 깎는 기계 부속품, 안전 스위치 및 시트 스위치와 같은 컨트롤은 작업자의 존재를 감지하여 쉽게 접근할 수 있는 제어 및 페일 세이프로 사용됩니다. 작업자의 존재가 필요한 실외 응용 분야를 위한 견고한 구조가 특징입니다. 스텐스 소형 엔진 부품, 엔진 유지 보수 키트와 마찬가지로 Gravely Pro 140 & 150 및 Kawasaki FC420V 엔진에 적합하며 에어필터, 사전 필터, 연료 필터, 오일 필터 및 점화 플러그와 함께 제공되어 성능 및 작동 수명을 향상시킵니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Stens 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Milwaukee & Lisle 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 필터, 잔디 깎는 기계, 엔진 및 재고 있음가 없거나 구식인 기타 장비용 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Stens 부품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
자주 묻는 질문
Stens Franzen 블레이드 샤프너의 용도는 무엇입니까?
Stens Franzen 블레이드 샤프너는 낮은 진동, 소음 및 마모로 잔디 깎는 기계와 트리머 블레이드를 정확하게 연마하는 데 사용됩니다. 그들은 칼날을 날카롭게 하기 위해 벨트를 사용합니다.